カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • ディスプレイ/モニター本体(3)
絞り込み
ブランド
  • KOORUI
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(15)
  • マイクロソフト(4)
  • GAMESIR(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • ELPA(3)
  • FACOM(13)
  • LEADJOY(3)
  • moimate(4)
  • RS PRO(24)
  • エレコム(14)
  • サンワサプライ(3)
  • ホンダ(10)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • ラムマウント(5)
  • 泰和電器(9)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xbox」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター KOORUI

    KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    KOORUI G2511Xは24.5インチ IPS 240Hz FHDゲーミングモニターです。 240Hzのリフレッシュレートと高速IPSパネルで、動きのぼやけや画面の破れを軽減する、流動的で反応の良いゲームプレイを体験できます。 この24.5インチのゲーミングモニターは、スムーズなビジュアルとより速い反応時間を提供し、FPS、レース、eスポーツゲームで競争力を与えます。 1msのGTG応答時間で、この240Hzゲーミングモニターはゴーストとモーショントレイルを最小限に抑え、ペースの速いゲームで正確なターゲティングとスムーズなアクションを保証します。 競争力のあるPCゲーム、eスポーツトーナメント、高速ゲームプレイに最適です。 低ブルーライトとちらつきのないアイケア技術を採用したこのコンピューターモニターは、長時間のゲームや仕事中の目の疲れや疲労を軽減します。 長時間のゲーム、オフィスワーク、ストリーミング、日常使用に最適で、目の快適さを保護します。 HDR400サポートと99%sRGB広色域を特徴とするこのFast IPSモニターは、鮮やかな色とリアルなディテールを提供します。 臨場感あふれるゲーム、映画、クリエイティブな作品を、コントラストとリアルなビジュアルで楽しめます。 2つのHDMI 2.0ポートとDP 1.4を備えたこのゲームモニターは、PC、PS5、Xbox、ノートパソコン、ゲーム機に簡単に接続できます。 Adaptive Syncは画面の破れを抑え、VESA 75x75のサポートとチルト調整により、柔軟なセットアップと快適な視野角を提供します。
    本体寸法(mm)560×331×58.39(スタンドなし)サイズ(inch)24.5表面処理非光沢(アンチグレア)本体質量(kg)2.69(スタンドなし)最大解像度FHD(1920x1080)応答速度1msスピーカーなしバックライトLED走査周波数最大240Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2(最大1080p/200Hz対応)、DisplayPort 1.4×1(最大1080p/200Hz対応)、オーディオ出力(Audio Out/3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)× 1パネル駆動方式IPSHDR対応HDR400対応
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    KOORUI G2721PはフルHDの約1.7倍の解像度を誇るWQHD(2560×1440)対応27インチ型ゲーミングモニターです。 Fast IPSパネルを採用し、178°の広視野角と高い色再現性を両立しました。 DCI-P3 95%・sRGB 100%の広色域と16.7M色表示により、ゲームはもちろん映画鑑賞やデザイン作業でも自然でリアルな映像を映し出します。 最大200Hzの高リフレッシュレートと1ms(OD)の高速応答により、動きの激しいFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな映像表現を実現しました。 Adaptive Sync(FreeSync / G-Sync互換)対応で、画面のズレやカクつきを軽減し、安定したゲームプレイ環境をサポートします。 HDR400対応により、明暗差のあるシーンも自然な階調で表現しました。 最大350nitsの高輝度設計により、日中の明るい室内でも高い視認性を確保します。 非光沢(ノングレア)パネルとフリッカーフリー設計を採用し、長時間使用時の目への負担にも配慮しています DisplayPort 1.4(x1)とHDMI 2.0(x2)を搭載。ゲーミングPCからノートPC、PS5/Xboxまで、複数のデバイスを同時に接続可能です。
    付属品DP1.4質量(kg)3.6サイズ27インチ表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)電源(V)/電流(A)19/2.58モード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約613×472×215(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大200Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式Fast IPS応答時間(ms)1HDR対応HDR400
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    欠品中
    KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。
    付属品DP 1.2質量(kg)3.6サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比4000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msモード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
紙box特集
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
"xbox" KOORUI 【通販モノタロウ】