カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • HEIDON(新東科学)
  • DIAMOND(25)
  • Kawasaki(12)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • Pololu(14)
  • SMC(6)
  • アズワン(6)
  • アルゴファイルジャパン(9)
  • オリエンタルモーター(7)
  • スズキ(8)
  • スバル(14)
  • トヨタ(13)
  • ニッサン(7)
  • ホンダ(15)
  • 三菱(7)
  • 三菱ふそう(134)
  • 金剛(KONGO)(10)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blh」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
  • スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
  • スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
  • スリーワンモーター HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
    付属品クランプホルダー1個適合(試料)低粘度用寸法(mm)135×170×211質量(kg)2.2タイプハイパワー型回転数(min-1[r.p.m])50~3000電源AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)表示液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモーター、B種絶縁、70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付回転制御正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御タイマー正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間定格トルク(N・m)0.2
  • スリーワンモーター ハイパワー HEIDON(新東科学)

    スリーワンモーター ハイパワー

    HEIDON(新東科学)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用コード長さ(m)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)90VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付サイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
  • スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック
    付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)