カテゴリ

  • 自動車純正部品(414)
  • バイク純正部品(276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • トラック純正部品(110)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • 切削工具(62)
  • 制御機器(52)
  • メカニカル部品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • オフィス家具(23)
  • 縫製用品(20)
  • 電気材料(19)
  • 作業工具(17)
  • 機構部品(16)
  • 保管用品(14)
  • 建築金物(12)
  • 測定用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 家電(6)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)

「lh4」の検索結果

1,445件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポーツラインチョーク マイゾックス

    スポーツラインチョーク

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
    用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
  • ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス)

    ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)

    Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐荷重で大型収納にも最適 倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
    色シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
  • ロングビットホルダー ANEX

    ロングビットホルダー

    ANEX(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
    仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
  • 六角棒スパナ エキストラロング エイト

    六角棒スパナ エキストラロング

    エイト(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH 4CH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
  • タップスター用ソケット 日本パワーファスニング

    タップスター用ソケット

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
    用途タップスター施工用仕様タップスター専用ソケット材質スチール全長(mm)50電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])0~2600
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン

    耐熱(150℃)編組チューブ

    デンカエレクトロン(18件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
    材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
  • マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M エクセン

    マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M

    エクセン
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6665出力(W)130電流(A)3.5電圧(V)48ホース長さ(m)4振動部(直径×長さLmm)31×376振動数範囲(Hz)200/240
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • ヘッドライトハーネス 日立オートパーツ&サービス

    ヘッドライトハーネス

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニチュアメイルエルボー アズワン

    ミニチュアメイルエルボー

    アズワン
    ¥2,158税込¥2,374
    1個
    当日出荷
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 連結ベルト リンテック21

    連結ベルト

    リンテック21(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
    適合250kg種別転倒防止ベルト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • パネル用アールフック サカエ

    パネル用アールフック

    サカエ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品抜け止めビス2本付適合(パネル)共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LH> リニアアルミハウジング オザック精工

    <LH> リニアアルミハウジング

    オザック精工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    翌々日出荷
    シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミリングキャッチ 水本機械製作所

    アルミリングキャッチ

    水本機械製作所
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    長丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
    材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/光沢クロメート処理種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • 連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21

    連結ベルト リンクホルダー 2本入り

    リンテック21
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(2本)
    当日出荷
    背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
    材質ポリプロピレン、亜鉛合金
  • ラクウチハンマー 未来工業

    ラクウチハンマー

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
    種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
  • ワイド眼鏡クリップルーペ クリアー光学

    ワイド眼鏡クリップルーペ

    クリアー光学
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    付属品ソフトケース付質量(g)27レンズ径(Φmm)110×45倍率(倍)2材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ペイントマーカー低ハロゲン サクラクレパス

    ペイントマーカー低ハロゲン

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
    用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング長さ(mm)135
  • パレット荷締めベルトP リンテック21

    パレット荷締めベルトP

    リンテック21
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入り
    セット内容本体×2、取説材質ポリプロピレン、鋳物寸法(mm)32×6000×22(慨寸)備考左右2箇所に設置する事を推奨します。長さ(m)6耐荷重(kg)250以下/本使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-7813-67耐震性震度6強
  • <MLH> 防錆 リニアアルミハウジング オザック精工

    <MLH> 防錆 リニアアルミハウジング

    オザック精工
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • レザークラフトビット コバ仕上用 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ仕上用

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
    用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材革適正回転数(min-1)5000~10000
  • 低ハロゲンマーカー(中字) サクラクレパス

    低ハロゲンマーカー(中字)

    サクラクレパス
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    キャップを開けてすぐに使えるので、作業の効率が上がります。 インキが出すぎることがないので、液ダレにより回りを汚すことがありません。 材質適性にすぐれているので、いろいろな材質にマークできます。 耐水性・耐光性・定着性に優れた顔料インキ。 マーキングが流れ落ちたりはがれたりすることがありませんので、安心して使うことができます。 マーキングが色あせしないので、屋外でのマーキングにも使えます。 ハロゲン等、金属に対する有害物の含有量が極めて微量です。
    用途ステンレス加工工程、配管・検査箇所へのマーキング プラスチックやガラスへのマーキング ぬれた面や水中でのマーキング 屋外でのマーキング長さ(mm)135
  • シリコン刷毛 TRUSCO

    シリコン刷毛

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    材質毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66タイプ万能用毛丈(mm)35
  • 真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)

    真空包装用アルミ規格袋 100入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,498税込¥7,148
    1束
    3日以内出荷から13日以内出荷
    丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
    仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD

    ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ

    CKD
    ¥1,075~税込¥1,183~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
    用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
  • ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状45°エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100