- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- IKA
- 2ページ目
2ページ目: IKAのすべての商品
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm)270×316×98
質量(kg)8.8
表示方式LEDライン
モーター(W)入力:10 出力:45
保護等級IP21(DIN EN 60529)
操作タイマー 連続運転
周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%
タイマー5~50分
振盪数80~800rpm
振盪方式ロータリー
軌道直径(mm)4
許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)10
回転数(min-1[r.p.m])100~3000
電源コード(m)1.3
アズワン品番1-3191-32-22
軌道直径(mm)4.5
商品タイプ本体
1台
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様車輪付きフレーム
付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)10
回転数(min-1[r.p.m])200~3000
電源コード(m)1.3
アズワン品番1-3191-11-22
軌道直径(mm)4.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング
寸法(mm)Φ100×70
質量(g)550
品名ラボダンサー
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])2800
アズワン品番2-7315-01-22
軌道直径(mm)4.5
許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
1台
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F
アズワン品番68-5386-98
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST
アズワン品番68-5387-01
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
最高温度(℃)180
pH2~13
シャフト長さ(mm)520
耐溶剤性有
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-08
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
適合機種S25N-8G/S25N-8G-ST
アズワン品番68-5386-96
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様ドライヒートブロック
適合機種S18N-10G
アズワン品番68-5386-94
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.42
アズワン品番65-6909-26
ローター径(Φmm)直径:60
1本
¥99,799
税込¥109,779
63日以内出荷
仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入
適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS
アズワン品番68-5387-04
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100
質量(kg)2.5
出力(W)800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220~240/100~120
回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000
アナログ出力無
アーム長さ(mm)支持アーム:160
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)800
許容周囲温度(℃)5~40
騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75
粘度(mPa・s)最大:5000
アズワン品番63-5535-44
タイマー無
回転数表示方式LED
モーター入力(W)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥399,800
税込¥439,780
63日以内出荷
1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS
アズワン品番68-5387-03
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
適合機種S10N-5G
アズワン品番68-5386-91
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.44
アズワン品番65-6909-27
ローター径(Φmm)直径:80
1本
¥106,999
税込¥117,699
63日以内出荷
ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
処理量(mL)50
アズワン品番63-5535-85
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-10
1個
¥40,980
税込¥45,078
10日以内出荷
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25F
アズワン品番68-5387-02
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-07
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
仕様15L
適合機種S10N-8G/S10N-8G-ST
アズワン品番68-5386-92
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
仕様260×260mm
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-09
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-97
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL
質量(g)3,720
番号コード:8000400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190
アズワン品番61-0007-23
1式
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。
容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個
質量(g)2,640
番号コード:2341100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95
アズワン品番61-0005-42
1式
¥227,999
税込¥250,799
6日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。
質量(kg)0.077
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-98
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応
アズワン品番68-5386-65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
VORTEX3専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5 - 40
KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067
許容周囲温度(℃)5-40
アズワン品番68-5773-96
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。
寸法(mm)セットアップ面積:420×420
質量(g)1,120
番号コード:2339600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45
アズワン品番61-0005-39
1式
¥44,980
税込¥49,478
33日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps
質量(kg)9.2
温度表示yes
回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃
許容周囲温度(℃)5~40
アズワン品番67-3061-23
タイマーyes
回転数表示方式TFT
温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃
軌道直径(mm)3
揺動形態ロータリー
温度調節精度(℃)±0.5
周囲湿度(%)許容:80
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
KS4000i/ic control 用アクセサリー。ユニバーサルアタッチメント。クランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)3200
番号コード:8022200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410
アズワン品番61-0007-29
1式
¥179,800
税込¥197,780
33日以内出荷
KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5-40
KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL
質量(g)5,500
番号コード:8000500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225
アズワン品番61-0007-24
1式
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷