518件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

仕様コード番号: 0001289800 材質ステンレス(SUS316L) 品名撹拌羽根(プロペラ型) 寸法(Φmm)45 アズワン品番1-9944-12
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

仕様コード番号: 0001242900 材質ステンレス(SUS316L) 品名撹拌羽根(プロペラ型) 寸法(Φmm)55 アズワン品番1-9944-11
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

1本
599,800 税込659,780
7日以内出荷

1本
399,800 税込439,780
63日以内出荷

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。コートタイプのガラスセット
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-02 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
899,800 税込989,780
63日以内出荷

電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様制御偏差: ±1℃ 寸法(mm)530×410×430 質量(kg)20 電源AC100~120V 50/60Hz モーターDCブラシレスモーター 温度表示デジタル 回転数20~280rpm バキュームコントローラ外付け 制御温度(℃)室温~180℃ アズワン品番1-1820-01 冷却面積1200平方センチメートル
1セット
849,800 税込934,780
63日以内出荷



人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書 オートクレーブの可否
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140 質量(kg)3.9 最高回転数(min-1[r.p.m])15700 電源AC100~230V 50/60Hz 最大遠心力(G)16500 タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み) 最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 表示LED表示 アーム寸法(mm)13Φ×160 電源(AC V)100~120 50/60Hz 処理容量(mL)1~2000 モーター出力(W)400 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)500
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷



1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400 質量(kg)8.5 硬度モース硬度5 回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000 電源(AC V)100~240 50/60Hz モーター出力(W)1000 投入口幅(mm)7 最大処理量(mL)2000
1個
559,800 税込615,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9 表示デジタル表示(タイマー・振とう数) 振盪数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(AC V)100~240 50/60Hz タイマー連続:1秒~59時間59分 軌道直径(mm)4.5 速度表示デジタル表示
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42 直径(Φmm)駆動:4.5 質量(g)700 電源(AC V)100~240 50/60Hz
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)0.5~8Φ アーム寸法(mm)13Φ×160 電源(AC V)100~240 50/60Hz
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1式(10個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

1式(10個)
11,899 税込13,089
6日以内出荷


1式
13,980 税込15,378
33日以内出荷

EUROSTAR20/40/60/100シリーズ用、手締めチャック
種別キーレスチャック アズワン品番61-4948-46
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
種別温度センサー 安全コートタイプ アズワン品番61-4948-45
1本
41,980 税込46,178
7日以内出荷

真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
種別シャフトジェネレータ
1本
819,800 税込901,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
種別シャフトジェネレータ
1個ほか
249,800 税込274,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(12個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Loopster用アクセサリー。ユニバーサルディスク
種別ユニバーサルディスク アズワン品番61-4948-23
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-10
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

旋回型シェーカー、ループスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-09
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷