カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(15)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(27)
  • イワタニ(6)
  • 大阪ケミカル(81)
  • EBM(江部松商事)(76)
  • 京セラ(250)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • 日陶科学(31)
  • HARIO(22)
  • IKEDA(21)
  • TKG(17)
  • AMPHENOL(1,020)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(798)
  • イスカル(782)
  • NS(日進工具)(545)
  • S&K(三興製作所)(493)
  • ミルウォーキーツール(469)
  • OSG(オーエスジー)(458)
  • 三菱マテリアル(397)
  • NACHI(不二越)(383)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミル」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル IKA

    【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル

    IKA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)。MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。
    仕様速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100-115回転数(min-1[r.p.m])3000-20000最高温度(℃)120表示TFT分解能重量測定:1g温度表示yesモーター出力(W)1000測定誤差温度測定:±1K最大計量(kg)4許容周囲温度(℃)5-40、湿度80%モーター入力(W)800計量範囲5-4000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×250計量精度±(0.3%+2)g最低温度(℃)-50サービス分類レンタル
  • 連続式ミル IKA

    連続式ミル

    IKA
    ¥829,800税込¥912,780
    1個
    5日以内出荷
    連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
    仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500アズワン品番1-8007-01モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
  • 連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA

    連続式ミル用 オプション(ヘッド)

    IKA
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
    材質ステンレス
  • 分析ミル用 カッター IKA

    分析ミル用 カッター

    IKA
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷
  • 分析ミル用 容器 IKA

    分析ミル用 容器

    IKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    適合本体A11
  • 連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA

    連続式ミル用 オプション(ふるい)

    IKA
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷
    仕様MFふるい材質ステンレス
  • 分析ミル用 ブレード(標準カッター) IKA

    分析ミル用 ブレード(標準カッター)

    IKA
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。仕様カッターブレード適合本体A11材質ステンレスアズワン品番1-6610-12
  • ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入 IKA

    ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入

    IKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    仕様追加棚板質量(kg)0.643容量(mL)15-50構成チューブ、ステンレス製ボール、フタアズワン品番63-8455-38アプリケーション乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
  • チューブミルコントロール ステンレス製容器 IKA

    チューブミルコントロール ステンレス製容器

    IKA
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレスボールミルチューブ BMT-20S IKA

    ステンレスボールミルチューブ BMT-20S

    IKA
    ¥34,980税込¥38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • ガラスボールミルチューブ BMT-20G IKA

    ガラスボールミルチューブ BMT-20G

    IKA
    ¥34,980税込¥38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    6日以内出荷
    乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
    付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
  • MultiDrive basic専用容器 MultiDrive IKA

    MultiDrive basic専用容器 MultiDrive

    IKA
    ¥148,800税込¥163,680
    1個
    6日以内出荷
    乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
    仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)250材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5148-81
  • MultiDrive control専用容器 MultiDrive IKA

    MultiDrive control専用容器 MultiDrive

    IKA
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)150硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-51オートクレーブの可否可
  • MultiDrive control専用容器 IKA

    MultiDrive control専用容器

    IKA
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)250硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-52オートクレーブの可否可
  • BMT粉砕チューブ用ボール IKA

    BMT粉砕チューブ用ボール

    IKA
    ¥7,798税込¥8,578
    1式(10個)
    6日以内出荷
    穴開け可能なフタ(50ml)
    種別穴開け可能なフタ 10個アズワン品番61-0006-82
  • BMT粉砕チューブ用ボール IKA

    BMT粉砕チューブ用ボール

    IKA
    ¥11,899税込¥13,089
    1式(10個)
    6日以内出荷
    穴開け可能なフタ(20ml)
    種別穴開け可能なフタアズワン品番61-0006-81
  • MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ IKA

    MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ

    IKA
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    7日以内出荷
    空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
    材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7材質(刃)ステンレス
  • 粉砕機 A10 basic IKA

    粉砕機 A10 basic

    IKA
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。 高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。 含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。 粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
    仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21商品タイプ本体
  • チューブ IKA

    チューブ

    IKA
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
  • ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ IKA

    ウルトラタラックス チューブドライブ用チューブ

    IKA
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。 密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。 使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
    容量(mL)20
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    6日以内出荷
    ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
    材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)180×300×170質量(kg)2.7容量(mL)(有効) 40品名チューブミルコントロール回転数(min-1[r.p.m])5000~25000モーター入力/100W、出力/80W機能インターバル・安全・過負荷保護インターフェースUSBアズワン品番2-3878-01タイマー5秒~3分
  • 粉砕用チューブ IKA

    粉砕用チューブ

    IKA
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能タイプボールミルチューブ ガンマ線滅菌処理済みボールミルタイプ処理量(mL)20
  • 粉砕用チューブ BMT-50S 10本入 IKA

    粉砕用チューブ BMT-50S 10本入

    IKA
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱
    7日以内出荷
    用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能タイプボールミルチューブ処理量(mL)50
  • BMT粉砕チューブ用ボール IKA

    BMT粉砕チューブ用ボール

    IKA
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    33日以内出荷
ミル特集