カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKA
- ORBIT(オービット)(2)
- アソー(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Vesrah(2)
- FSA(16)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- LIQUI MOLY(5)
- Orbitec(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ラムマウント(1)
- 三ヶ島製作所(1)
- ブレインマジック(1)
- HURKINS(1)
「ORBIT」の検索結果

サーモシェーカー MATRIX
IKA¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3