カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)

「orbit w1」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールホースクリップ ORBIT(オービット)

    スチールホースクリップ

    ORBIT(オービット)(7件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
    材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
  • 304ステンレスホースクリップ ORBIT(オービット)

    304ステンレスホースクリップ

    ORBIT(オービット)(24件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    塩水など多くの非常に腐食性の高い環境での使用に最適です。
    材質(ハウジング)SUS304、(スクリュー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(267件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • ORBIT ホースクリップ SUS アソー

    ORBIT ホースクリップ SUS

    アソー
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
    用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
  • ホースクリップ SS アソー

    ホースクリップ SS

    アソー(12件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
    用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
  • HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

    JCS(66件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
    表面処理マイルドスチールメッキ
  • ORBIT ホースクリップ SS アソー

    ORBIT ホースクリップ SS

    アソー
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
    用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
  • ホースクリップ SUS アソー

    ホースクリップ SUS

    アソー(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
    オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
    用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(505件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(50件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JUBILEEホースバンド スチール JUBILEE

    JUBILEEホースバンド スチール

    JUBILEE(12件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
    材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
  • 強力ホースバンド SK11

    強力ホースバンド

    SK11(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
    用途ホースの締め付け。材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき)バンド幅(mm)8材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ図解NoSSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 オイルタンク部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.24、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.32、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.25、BSM-1110L 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.29、BSM-1100L-2 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.25、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.35、BSM-1065SLT-20BA 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.28、BSM-1260SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.24、BSM-1350L-18GK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.24、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.36、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25図解NoMB326SPU 付属品部品_No.27、MS415R8CF-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.27、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.27、MB228U 付属品部品_No.27、DB233 L ギヤケース部品_No.27、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.27、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.14、MB227VGT 付属品部品_No.27、GKB2403L 付属品部品_No.27、GKB2402G 付属品部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) フゾクヒン部品_No.27、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.13、エクセル500 薬液配管 1部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.11、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.27、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.27、MP2500EW-M 本体部品_No.21、MS410RCL-K 付属品部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) カバークミタテ部品_No.27など
  • 45°エルボ BIGM(丸山製作所)

    45°エルボ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称45°エルボ図解NoSSA-M500DX 台車 オイル配管部品_No.30、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.39、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.50、SSA-S602DXM オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-F616MA オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S1000 オイルタンク部品_No.23、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.23、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.42、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.45、BLM-30 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.42、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.51、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.23、SSA-F615M-2AD オイルタンク部品_No.23、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.30、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.45、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42、SSA-S602DX オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-F615DX オイルタンク部品_No.23、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.43、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S1002(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42
  • ワイヤクランプ ヨビ10 BIGM(丸山製作所)

    ワイヤクランプ ヨビ10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワイヤクランプ ヨビ10図解NoBSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.16、BSA-420JS 2001ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.16、BSD-5000L オイルタンク部品_No.18、BSA-420JDASH 油圧配管 (ステアリング)部品_No.16、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.16、BSM-1260SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.15、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.14、BSM-1065SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.13、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.18、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.15、BSM-1100L 油圧配管部品_No.15、BSA-411S 油圧配管(ステアリング)部品_No.16、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.29など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥419税込¥461
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M81シユ部品名称6カクナツト図解NoSSA-α1002ST 計器パネル-1部品_No.14、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.37、MS510RC-5K ホース巻取機部品_No.15、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.30、MS515R4CF(10) ハリマーク部品_No.30、MS415R4CFS-1(8.5) ハリマーク部品_No.37、GKB2402EG エンジン リコイルスタータ部品_No.30、BSM-1020L-D 希望付属品2部品_No.39、SSA-S602DX リヤアクスル・リアタイヤ部品_No.50、MS653DR4T2-Y ドラムクミタテ部品_No.13、MS415R8CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.37、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.30、IS236 付属品部品_No.37、SSA-α600 台車(ホースリール)部品_No.12、MLSA415R4C(10) エンジン ハリマークなど
  • ペダル Orbiter (オービター) 三ヶ島製作所
    シルバー
    ブラック
    ブルー

    ペダル Orbiter (オービター)

    三ヶ島製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1ペア
    4日以内出荷
    おすすめ用途:ツーリング・オフロード・輪行。同等サイズのMKSペダルの中で最も軽い344g(ペア)を実現。軽量化と強度のベストバランスを追求しました。極限まで薄く設計された最小5.6~最大11.8mmのスタックハイトにより、ダイレクトなペダリングフィールと路面クリアランスを確保。・あえて「回りすぎない」回転フィールに調整。不意の回転を抑えることで、オフロード走行時の迅速なペダルキャッチを助けます。余分な隙間や凹凸を削ぎ落としたデザインにより、泥や汚れが溜まりにくく、過酷なコース状況でも性能を維持します。シャフトとピンには、表面硬度と防錆性に優れるクロムメッキを採用。スパイクピンやベアリング、シャフト等の全てのパーツが補修可能で、リフレッシュして長く愛用いただけます。
    用途サイズ: W101.8mm × L104mm(有効踏み面W101.8mm × L100mm)。重量: 344g (pair)。ボディ:アルミ合金。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着:不可。リフレクター 取付不可
  • サーモシェーカーMatrix IKA

    サーモシェーカーMatrix

    IKA
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
    仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80