カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKA
- エスコ(3)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- LED LENSER(1)
「led-ac4000」の検索結果

小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付
IKA¥169,800税込¥186,7801台12日以内出荷回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書