カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • メカニカル部品(33)
  • 安全用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-240l」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
    用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サムライ 武士 本体 神沢精工

    サムライ 武士 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • JIS安全表示ステッカー ユニット

    JIS安全表示ステッカー

    ユニット
    1,498税込1,648
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • 316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ コンサス

    316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ

    コンサス
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 316 ハイグランドNWフランジボールバルブ コンサス

    316 ハイグランドNWフランジボールバルブ

    コンサス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 快適安全短靴片足 JIS規格品 TRUSCO

    快適安全短靴片足 JIS規格品

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1足
    欠品中
    片足のみ消耗の激しい方や、左右の足の大きさが違う方向けに片足の販売になります。人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。
    材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:ワイド樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層形状ローカット種類安全靴耐圧迫性荷重(kN)10±0.12018年トラスコ掲載ページ6 0859甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • サムライ 武者 本体 神沢精工

    サムライ 武者 本体

    神沢精工
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様)

    ジェーシーエム
    109,800税込120,780
    1台(240L)
    3日以内出荷
    上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
    用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE DYBS

    DIJET(ダイジェット工業)
    299,800税込329,780
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • 316 ねじ込みスリーピースボールバルブ コンサス

    316 ねじ込みスリーピースボールバルブ

    コンサス
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付 ノーブランド

    Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付

    ノーブランド
    5,798税込6,378
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    寸法B(mm)20寸法C(mm)50
  • 316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ コンサス

    316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ

    コンサス
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ

    コンサス
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
    仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
  • 316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス

    316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ

    コンサス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
    仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ

    コンサス
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
  • DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 650mV DiodesZetex

    DiodesZetex 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 650mV

    DiodesZetex
    75,980税込83,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerDI 123。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 650mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。Diodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS316L 3S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 3S

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 1S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 1S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
  • SUS304 片ヘルールパイプ 1S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 1S

    コンサス
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS304 3S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 3S

    コンサス
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS304 1S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 1S

    コンサス
    5,598税込6,158
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 2S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 2S

    コンサス
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 1S コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 1S

    コンサス
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
  • SUS304 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
  • SUS304 片ヘルールパイプ 2S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 2S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
  • SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS304 両ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 4S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 4S

    コンサス
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS316L 2S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 2S

    コンサス
    8,198税込9,018
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS316L 1S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 1S

    コンサス
    6,298税込6,928
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS304 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 4S

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 2S コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 2S

    コンサス
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
  • SUS304 片ヘルールパイプ 3S コンサス

    SUS304 片ヘルールパイプ 3S

    コンサス
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS316L 4S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 4S

    コンサス
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS304 2S コンサス

    サニタリー直管SUSSUS304 2S

    コンサス
    6,898税込7,588
    1個
    17日以内出荷