カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(1)
  • SMC(188)
  • 大阪魂(32)
  • エスコ(19)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • サンワサプライ(10)
  • STC(9)
  • アズワン(8)
  • 潤工社(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 北陽電機(5)
  • 協和(5)
  • SOURIAU(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • AGC(3)
  • オーム電機(3)
  • ノーブランド(3)
  • マザーツール(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×180」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA乾式粉砕機 Tube Mill 100 controlIKA
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKAホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズIKA
199,800税込219,780
1台ほか
13日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズ IKAホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズIKA
849,800税込934,780
1本
63日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ