カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(161)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • SMC(17)
  • Baumer(17)
  • 大洋ツール(10)
  • CKD(9)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • マザーツール(8)
  • WEBA(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 田倉工具(6)
  • ニッサン(6)
  • ミツビシ(6)
  • イスカル(5)
  • DUCATI(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ムラキ(4)
  • ミスターマイスター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt40」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕用チューブ MT40用蓋 IKA粉砕用チューブ MT40用蓋IKA
11,980税込13,178
1組(100個)
8日以内出荷
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKAチューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器IKA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
チューブミルコントロール ステンレス製容器 IKAチューブミルコントロール ステンレス製容器IKA
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
119,800税込131,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器アズワン品番61-4945-95
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
消耗品セット。MMT40用
種別スペアパーツセットA-MMT40.100アズワン品番61-4946-01
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
27,980税込30,778
1箱(10個)
7日以内出荷
ガンマ線滅菌済みです。
ホモジナイザー交換用ツール Tool IKAホモジナイザー交換用ツール ToolIKA
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KSアズワン品番68-5387-04
チューブ式乾式粉砕機 IKAチューブ式乾式粉砕機IKA
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA乾式粉砕機 Tube Mill 100 controlIKA
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1