カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- IKA
- モノタロウ(2)
- ホンダ(568)
- SHIMANO(シマノ)(22)
- SMC(17)
- Baumer(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 大洋ツール(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- CKD(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- マザーツール(8)
- WEBA(7)
- TOTIME(7)
- 田倉工具(6)
- ニッサン(6)
- ミツビシ(6)
- イスカル(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- ムラキ(4)
- ブランドをもっと見る
「mt40」の検索結果
特価

チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器
IKA¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
粉砕機用アクセサリー
IKA¥119,800税込¥131,7801箱(100個)7日以内出荷ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。種別使い捨て粉砕容器アズワン品番61-4945-95
チューブ式乾式粉砕機
IKA¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
ホモジナイザー交換用ツール Tool
IKA¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KSアズワン品番68-5387-04
乾式粉砕機 Tube Mill 100 control
IKA¥419,800税込¥461,7801台7日以内出荷使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1回転数5000~25000rpm