カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • SMC(47)
  • CKD(25)
  • Texas Instruments(17)
  • 長野計器(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • KITACO(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • 第一計器(4)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • エスコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • アトー(3)
  • 西日本セフティデンキ(3)
  • コニシ(2)
  • サンドビック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa002s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカル制御攪拌機 IKAメカニカル制御攪拌機IKA
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)123×252×364アズワン品番1-6608-11適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
電子制御撹拌機 IKA電子制御撹拌機IKA
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):60N・、処理量(H2O)(L):MAX40、粘度範囲(Pa):~50000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-3150-31適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
529,800税込582,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10