絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
組込型ダイヤフラム式送液ポンプ KNF組込型ダイヤフラム式送液ポンプKNF
59,980税込65,978
1個
63日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
ダイヤフラム式マイクロポンプ KNFダイヤフラム式マイクロポンプKNF
43,980税込48,378
1個
63日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます。
真空コントローラー KNF真空コントローラーKNF
509,800税込560,780
1個
7日以内出荷
タッチパネルとジョグダイヤルによる容易な操作で圧力を自動制御します。
幅(mm)101高さ(mm)181奥行(mm)67電圧(V)100-240電源AC吐出口径(ID)Φ10mmアズワン品番3-5139-01吸込口径(ID)Φ10mm
定量ポンプ KNF定量ポンプKNF
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
送液ポンプ KNF送液ポンプKNF
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min質量(kg)1制御方式手動材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティングサイズ(mm)130×99×177アズワン品番1-9888-05
耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM KNF耐食型定量ポンプ SIMDOS FEMKNF
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz接続口径ホース内径6mm質量(kg)0.9外形寸法145×93×134cm最大揚程(m)60流量(mL/min)1-100((大気圧時)材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)