カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • KNF
  • ヤマト科学(1)
  • ノーブランド(3)
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(4)
  • ミヤサカ工業(1)
  • 日東工器(2)
  • SMC(41)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
  • CKD(5)
  • 旭製作所(4)
  • 名東化工機(2)
  • 今村紙工(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • IKA(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • Burkert(ビュルケルト)(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffkm」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル KNF

    【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル

    KNF
    8,098税込8,908
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
    接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2

    KNF
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
    質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル

    KNF
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
  • 定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF

    定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
    メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
    校正証明書一般校正
  • ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNF

    ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT

    KNF
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
  • 防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ KNF

    防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ

    KNF
    389,800税込428,780
    1台
    5日以内出荷
    エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
    材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
  • ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF

    ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    校正証明書一般校正
  • 卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18 KNF

    卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18

    KNF
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    扱うガスに合わせて2種類の接ガス部材質を用意しました。減圧・加圧両方に対応。コンプレッサーとしても使用可能。
    仕様加圧圧力(MPaG):0.25質量(kg)1.9外形寸法(mm)W90×D164×H141電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(kPa)16排気速度(L/min)(50Hz時)5.5加圧圧力(kPa)250接続口径(Φmm)Φ4 チューブフィッティング付き材質(ポンプヘッド)PPS材質(ダイアフラム)PTFEコーティング材質(バルブ)FFKM
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
    仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKMサイズ145×93×134mm質量(g)900揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒アズワン品番1-1837-14流量精度±2%流量1~100mL/min
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ

    KNF
    529,800税込582,780
    1台
    62日以内出荷
    極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
    仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02定格電圧AC100~240Vアズワン品番1-5312-27-54
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    62日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6