卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18
扱うガスに合わせて2種類の接ガス部材質を用意しました。
減圧・加圧両方に対応。コンプレッサーとしても使用可能。
- 仕様
- 加圧圧力(MPaG):0.25
- 質量(kg)
- 1.9
- 外形寸法(mm)
- W90×D164×H141
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 到達圧力(kPa)
- 16
- 排気速度(L/min)(50Hz時)
- 5.5
- 加圧圧力(kPa)
- 250
- 接続口径(Φmm)
- Φ4 チューブフィッティング付き
- 材質(ポンプヘッド)
- PPS
- 材質(ダイアフラム)
- PTFEコーティング
- 材質(バルブ)
- FFKM
- 内容量
- 1台
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ



























