カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KNF
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • SMC(46)
  • 潤工社(30)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • イトーキ(11)
  • エスコ(9)
  • ニッタ(9)
  • Festo(9)
  • 京セラ(8)
  • 水本機械製作所(7)
  • Kawasaki(7)
  • KTM(6)
  • TRUSCO(5)
  • ニッセイ(5)
  • フジトク(5)
  • IKA(5)
  • DUCATI(5)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t18s」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム式送液ポンプ KNFダイヤフラム式送液ポンプKNF(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM電源(V)100~230保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80
送液ポンプ NFシリーズ KNF送液ポンプ NFシリーズKNF
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
耐食型ダイアフラム式送液ポンプ
【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18SKNF
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF
249,800税込274,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
送液ポンプ KNF送液ポンプKNF
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min質量(kg)1制御方式手動材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティングサイズ(mm)130×99×177アズワン品番1-9888-05
ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNFダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORTKNF
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
定量ポンプ KNF定量ポンプKNF
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM KNF耐食型定量ポンプ SIMDOS FEMKNF
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz接続口径ホース内径6mm質量(kg)0.9外形寸法145×93×134cm最大揚程(m)60流量(mL/min)1-100((大気圧時)材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNFダイアフラム型定量ポンプ SIMDOSKNF
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付KNF
263,999税込290,399
1台
3日以内出荷から60日以内出荷
メーカー3年間保証付極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2KNF
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付 KNF耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付KNF
148,999税込163,899
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプKNF
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
定量ポンプ SIMDOS KNF定量ポンプ SIMDOSKNF
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20外部制御機能消費電力(W)10接続口径UNF1/4"-28外形寸法(mm)150×93×144質量(kg)0.9タイマー設定1秒~99時間59秒電源AC100-240V 50/60Hz許容周囲温度(℃)5~40液温(℃)5~80流体粘度(cSt)150c仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m商品タイプ本体
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付KNF
263,999税込290,399
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正