絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディイオン計 KRK(笠原理化工業)

    ハンディイオン計

    KRK(笠原理化工業)
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
    寸法(mm)75×38×180質量(g)約300電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償
  • ハンディイオン計 KRK(笠原理化工業)

    ハンディイオン計

    KRK(笠原理化工業)
    349,800税込384,780
    1個
    10日以内出荷
    めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
    寸法(mm)75×38×180測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)質量(g)約300タイプハンディ電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償測定対象アズワン品番61-3376-15
  • 溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン計

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
    付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ寸法(mm)75×180×38質量(g)290電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ測定範囲(mg/L)0.00~3.00測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL分解能0.01mg/L
  • 濁度・色度センサー用 標準液 KRK(笠原理化工業)

    濁度・色度センサー用 標準液

    KRK(笠原理化工業)
    5,998税込6,598
    1個(250mL)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様サイズ(mL):250
  • 濁度計 KRK(笠原理化工業)

    濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本質量(g)約300保護構造防塵、防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)48×32×320再現性±0.5度以内分解能(℃)0.1測定原理吸光光度法
  • 高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲(mg/L)0~300アズワン品番6-9757-21
  • 残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし) KRK(笠原理化工業)

    残留塩素測定器DP-7Z用セル(フタなし)

    KRK(笠原理化工業)
    979税込1,077
    1個(1個)
    8日以内出荷
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 採水型

    KRK(笠原理化工業)
    179,800税込197,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法採水型測定分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
  • ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型 KRK(笠原理化工業)

    ツインDO/pH計 DOP-11Z 投込型

    KRK(笠原理化工業)
    199,800税込219,780
    1式
    11日以内出荷
    付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃質量(g)約290電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m)再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内測定方法投込み型測定(内部液無補充型)分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による使用周囲温度(℃)0~45プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
  • フッ素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    フッ素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(mm)18Φ×155ケーブル長(m)1主材質PVC、フッ化ランタン、ブチルゴム
  • BTB試薬 KRK(笠原理化工業)

    BTB試薬

    KRK(笠原理化工業)
    1,079税込1,187
    1個
    6日以内出荷
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
2ページ目: KRK(笠原理化工業) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷