カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • Avail(アベイル)(4)
  • CHINO(チノー)(22)
  • DHC(健康食品)(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • HORIBA(堀場製作所)(12)
  • Merck(メルクミリポア)(156)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • SKC(環境測定)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • アサヒグループ食品(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • ハウスウェルネスフーズ(4)
  • ホンダ(94)
  • マイゾックス(8)
  • 光明理化(3)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
  • 林純薬工業(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg1000」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩素イオン標準液 1000mg/L KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン標準液 1000mg/L

    KRK(笠原理化工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    容量(mL)250
  • 塩素イオン計 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
    セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192本体質量(g)約290測定方式イオン電極法アズワン品番68-0510-24メモリー機能最大30件
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm校正2繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)データメモリ30件防塵防水性能IP67
  • イオン計 KRK(笠原理化工業)

    イオン計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
    自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
    付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など寸法(mm)70×170×36質量(g)約290(本体)、約105(電極)電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付ケーブル長(m)1分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV温度補償自動温度補償繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)