カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 竹中電子工業
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- 三菱マテリアル(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 井筒製作所(1)
「SPNN」の検索結果

アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷完全樹脂充填IP67。防水&強度アップで物流ライン用に最適。動作モードの切り換えはスイッチ式。微妙な検出が可能な感度ボリウム付き。世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備。堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)。機器組込み用に最適電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)