アンプ内蔵形光電子センサ
完全樹脂充填IP67
防水&強度アップで物流ライン用に最適
動作モードの切り換えはスイッチ式
微妙な検出が可能な感度ボリウム付き
世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備
堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)
機器組込み用に最適
- 電源(V)
- 操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- 光源
- 投光用:赤色LED(投光波長:700nm)
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(結露しないこと)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全24種類を絞り込む
品番
検出方式
質量(g)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
センサ の新着商品
カテゴリ









![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)















