カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 竹中電子工業
- omron(オムロン)(12)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TDKラムダ(1)
- コーセル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ワンダーキット(1)
「e3jk-dr14-c 2m」の検索結果
特価

アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間