カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- 浅野金属工業
- MAZDA(マツダ)(130)
- イトーキ(47)
- CKD(31)
- ホンダ(18)
- AGRAS(14)
- SMC(11)
- ナイキ(11)
- トヨタ(9)
- 椿本チエイン(8)
- ダイハツ(8)
- ミツビシ(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- アイリスチトセ(6)
- 日本バルカー(5)
- 三菱(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- カクダイ(4)
- 菊水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
「167b」の検索結果

強力ダルマブロック PB型 1車 150mm
浅野金属工業¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)
浅野金属工業¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅質量(kg)12.2寸法L(mm)391使用荷重(t)5寸法d(mm)23寸法L1(mm)50寸法B(mm)167寸法D1(mm)132ロープ径(Φmm)(最大)20寸法L2(mm)190寸法B2(mm)13寸法B1(mm)38寸法t1(mm)93ベアリング呼び番号6308シーブ径(mm)150シーブ数1六角レンチ径(Φmm)4・8・4
強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)
浅野金属工業¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14