カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • イトーキ(47)
  • CKD(31)
  • ホンダ(18)
  • AGRAS(14)
  • SMC(11)
  • ナイキ(11)
  • トヨタ(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • ダイハツ(8)
  • ミツビシ(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • アイリスチトセ(6)
  • 日本バルカー(5)
  • 三菱(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • カクダイ(4)
  • 菊水化学工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「167b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ダルマブロック PB型 1車 150mm 浅野金属工業

    強力ダルマブロック PB型 1車 150mm

    浅野金属工業
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
    材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
  • 強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックSⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅質量(kg)12.2寸法L(mm)391使用荷重(t)5寸法d(mm)23寸法L1(mm)50寸法B(mm)167寸法D1(mm)132ロープ径(Φmm)(最大)20寸法L2(mm)190寸法B2(mm)13寸法B1(mm)38寸法t1(mm)93ベアリング呼び番号6308シーブ径(mm)150シーブ数1六角レンチ径(Φmm)4・8・4
  • 強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14