カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(35)
絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(599)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(19)
  • KANA(片山チエン)(131)
  • MICROCHIP(30)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(75)
  • StarTech.com(54)
  • TRUSCO(27)
  • エスコ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • ケーエム精密(19)
  • コクヨ(20)
  • ダイヘン(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • メディアカバーマーケット(371)
  • 三ツ星ベルト(33)
  • 三木プーリ(42)
  • 大阪魂(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-18」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートシャックル Ⅳ型 浅野金属工業

    オートシャックル Ⅳ型

    浅野金属工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
    材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
  • オートシャックルⅡ型 浅野金属工業

    オートシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
    材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
  • 強力ダルマブロック PB型 1車 150mm 浅野金属工業

    強力ダルマブロック PB型 1車 150mm

    浅野金属工業
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    6日以内出荷
    現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
    材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
  • 強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    6日以内出荷
    シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303寸法L(mm)396使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法t(mm)42寸法B(mm)161寸法L2(mm)194寸法B1(mm)44寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)10・14
  • 強力ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    6日以内出荷
  • 強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    6日以内出荷
  • 強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
    材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14
  • 強力ダルマブロックPB型 浅野金属工業

    強力ダルマブロックPB型

    浅野金属工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
    付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
  • シーアンカー 浅野金属工業

    シーアンカー

    浅野金属工業(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304、スイベル=SCS13(SUS304相当)
  • パーススナップシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パーススナップシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
  • AKフックG型 浅野金属工業

    AKフックG型

    浅野金属工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
    サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
  • パースリング 浅野金属工業

    パースリング

    浅野金属工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    6日以内出荷
    大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
    材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス寸法(mm)80質量(kg)7.4使用荷重(t)2.5長さL(mm)326リング寸法(mm)2重:2×25
  • チョーカーフック-R 浅野金属工業

    チョーカーフック-R

    浅野金属工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
    材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅寸法(mm)65質量(kg)6使用荷重(t)3.4長さL(mm)238六角レンチ径(Φmm)4
  • スナップリングIL 浅野金属工業

    スナップリングIL

    浅野金属工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    インターロック方式を採用する事により、従来のスナップリングに比べて製品重量を大幅に増やすことなく、強度アップを施した製品です。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=HBsB、止めねじ=SUS304質量(kg)3.7サイズ3SR使用荷重(kg)1500
  • スナップフック 浅野金属工業

    スナップフック

    浅野金属工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷
    手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304
  • スナップフックB型 浅野金属工業

    スナップフックB型

    浅野金属工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。 独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。 インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304寸法(mm)30質量(kg)2使用荷重(t)3
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)2.5サイズ60寸法L(mm)233使用荷重(t)2.5寸法L1(mm)119寸法A(mm)45寸法S(mm)41寸法D(mm)41寸法B(mm)129寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法B2(mm)60寸法A1(mm)16寸法B1(mm)41.5寸法B3(mm)44六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.8サイズ180寸法L(mm)384使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)187寸法A(mm)65寸法S(mm)50寸法D(mm)52寸法B(mm)263寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)28.5寸法B1(mm)71.5寸法A2(mm)40.5六角レンチ径(Φmm)6・14
  • オートシャックルⅡS型 浅野金属工業

    オートシャックルⅡS型

    浅野金属工業
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    6日以内出荷
    オートシャックルⅡ型をベースに、本体強度と使用荷重を向上させ、ゲート開閉時の衝撃吸収機構を付与した製品です。 本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
    材質特殊ステンレス(High Stainless 1)質量(kg)1.33サイズL寸法L(mm)164使用荷重(t)2.8寸法d(mm)16寸法L1(mm)25寸法B(mm)88寸法L2(mm)112寸法L3(mm)32寸法B2(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法B1(mm)32寸法B3(mm)64
  • パースカップリング 浅野金属工業

    パースカップリング

    浅野金属工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304寸法(mm)11質量(g)420使用荷重(t)1.86長さL(mm)111
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
    材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金質量(kg)4.1サイズ120使用荷重(t)3長さL(mm)274六角レンチ径(Φmm)4.14
  • オートシャックルⅢ型 浅野金属工業

    オートシャックルⅢ型

    浅野金属工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。 本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。 本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
    材質特殊ステンレス軸径(Φmm)本体:12
  • パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業

    パースリングO-Ⅱ型

    浅野金属工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.8サイズ180寸法L(mm)384使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)187寸法A(mm)65寸法S(mm)50寸法D(mm)52寸法B(mm)263寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)28.5寸法B1(mm)71.5寸法A2(mm)40.5六角レンチ径(Φmm)6・14
  • パースオートシャックルⅡ型 浅野金属工業

    パースオートシャックルⅡ型

    浅野金属工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。 本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。 また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
    材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316質量(kg)1.7サイズL寸法L(mm)210使用荷重(t)2.0寸法d(mm)16寸法L1(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)32寸法B(mm)85寸法L2(mm)169寸法L3(mm)32寸法B2(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法B1(mm)32寸法B3(mm)64止め輪10ねじ径(inch)W5/8六角レンチ径(Φmm)10
  • ダブルオートシャックル 浅野金属工業

    ダブルオートシャックル

    浅野金属工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    ロープやリングの連結金具として高い実績を誇る「オートシャックル」のゲート機構を、製品の両端部に採用しました。 旋網のリングとネットの連結と開放に使用する場合、素早く確実に連結でき、またスパイキなどの工具を本体の穴に挿入することで容易に開放できます。 両端のゲート部は、Φ16のシャフトで連結されている為、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これによって実使用時に無理な負荷が製品にかかることを低減しています。
    材質特殊ステンレス質量(kg)1.86サイズL寸法L(mm)230.2使用荷重(t)1.3寸法L1(mm)174.4寸法B(mm)72寸法B1(mm)30
  • パースオートシャックル 浅野金属工業

    パースオートシャックル

    浅野金属工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷
    オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
    材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金質量(kg)6.2サイズ180寸法L(mm)366使用荷重(t)3.0寸法L1(mm)186寸法A(mm)65寸法D(mm)52寸法B(mm)264寸法L2(mm)253寸法L3(mm)50寸法B2(mm)180寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)14
  • パースリングBL型(サイズ100) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ100)

    浅野金属工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)5.5サイズ100寸法L(mm)299使用荷重(t)3.5寸法L1(mm)126寸法A(mm)60寸法S(mm)45寸法D(mm)50寸法B(mm)181寸法L2(mm)197寸法L3(mm)50寸法B2(mm)100寸法A1(mm)25寸法B1(mm)45寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)4・8・14
  • パースリングO型 浅野金属工業

    パースリングO型

    浅野金属工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    6日以内出荷
    ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金使用荷重(t)3.0寸法A(mm)65寸法D(mm)52寸法L3(mm)50寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50
  • スナップフック 3SH 浅野金属工業

    スナップフック 3SH

    浅野金属工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
    材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304サイズ3SH質量(g)1600寸法L(mm)177寸法H(mm)22寸法L1(mm)128使用荷重(kg)2500寸法D(mm)30寸法B(mm)109寸法H1(mm)20寸法H2(mm)30
  • パースリングBL型 浅野金属工業

    パースリングBL型

    浅野金属工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
    材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金質量(kg)2.5サイズ60使用荷重(t)2.5長さL(mm)233六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
  • パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業

    パースリングBL型(サイズ60)

    浅野金属工業
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    6日以内出荷
    フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
    材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金質量(kg)2.5サイズ60寸法L(mm)232.5使用荷重(t)2.5寸法L1(mm)119寸法A(mm)45寸法S(mm)41.5寸法D(mm)41寸法B(mm)129寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法B2(mm)60寸法A1(mm)16寸法B1(mm)41.5寸法B3(mm)44六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14
  • カップリング 浅野金属工業

    カップリング

    浅野金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
    材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304
  • フラットリング 浅野金属工業

    フラットリング

    浅野金属工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
    材質SUS304サイズ13×180質量(g)630寸法d(mm)13使用荷重(kg)280寸法t(mm)11寸法D(mm)180
  • 網針 200 浅野金属工業

    網針 200

    浅野金属工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    6日以内出荷
    製品自体の重さを利用して結び目を締めることができます。
    材質特殊ステンレス質量(g)500寸法L(mm)210寸法L1(mm)136.5寸法A(mm)29寸法t(mm)6寸法D(mm)6.5寸法B(mm)26.5寸法L2(mm)15.5寸法L3(mm)24.8寸法A1(mm)16寸法A2(mm)1.2サイズ(mm)200
tj-18特集