カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • フナソー(19)
  • RS PRO(12)
  • 井口機工製作所(8)
  • マクセル(8)
  • アズワン(6)
  • 第一測範(6)
  • SPARKFUN(5)
  • 内外電機(4)
  • Raspberry Pi(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サンプラテック(3)
  • 空調服(3)
  • 共立電子産業(3)
  • JTT(3)
  • エスアンドエスサイクル(3)
  • ゼブラ(2)
  • (2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbi」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    24,980税込27,478特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ

    浅野金属工業
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
    材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
  • AKブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカー従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
  • AKブロックPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPB型(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。 本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
    材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
  • ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    ダルマブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
    使用荷重(t)1.6材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)2.6寸法L(mm)268寸法d(mm)16寸法L1(mm)44寸法t(mm)25寸法B(mm)110寸法D1(mm)78ロープ径(Φmm)(最大)22寸法L2(mm)137寸法B2(mm)10.5寸法B1(mm)22寸法t1(mm)56ベアリング呼び番号6304シーブ径(mm)100シーブ数1六角レンチ径(Φmm)5
  • 強力ブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    159,000税込174,900
    1台
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304シーブ数1
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi