カテゴリ
- 自動車純正部品(16,404)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,045)
- トラック純正部品(8,669)
- バイク純正部品(4,483)
- 機構部品(2,929)
- 農業機械(2,745)
- 切削工具(2,286)
- 配管・水廻り設備部材(2,111)
- 作業工具(1,790)
- 制御機器(1,333)
- 空調・照明・電設資材(1,316)
- パソコン/周辺機器(1,123)
- バイク部品(992)
- 事務用品(862)
- 建築金物(822)
- メカニカル部品(692)
- 物流用品(688)
- 厨房用品(524)
- 油圧機器・油圧ホース(479)
- 科学研究・開発用品(459)
- オフィス家具(394)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(380)
- ねじ・ボルト・釘(378)
- 研磨材(357)
- 電気材料(354)
- 農業・園芸資材(349)
- FA担当者のオススメ新商品(319)
- 学童・教育用品(313)
- 食品・飲料(294)
- カー用品(276)
- 縫製用品(270)
- 測定用品(265)
- 店舗什器・備品(258)
- 保管用品(246)
- 清掃用品(245)
- 建材・エクステリア(243)
- 船舶用品・漁業資材(242)
- 作業服(237)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(229)
- 自動車補修部品(221)
- 卓上消耗品(184)
- 安全靴・作業靴(157)
- トラック用品・パーツ(152)
- 介護用品(141)
- 家電(134)
- 電動工具(131)
- 安全用品(129)
- 日用品(127)
- 農具(121)
- 医療(118)
- 防災用品(101)
- 洗剤・除去剤(84)
- バッテリー・電装(73)
- 自転車部品(69)
- ポンプ・送風機・電熱機器(60)
- 塗装・養生・内装用品(59)
- テープ(55)
- 整備工具・収納(55)
- はんだ関連・静電気対策用品(49)
- 理美容(44)
- 梱包用品(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
- 安全標識(40)
- 防犯用品(39)
- 救急・衛生(38)
- 溶接用品(36)
- 安全保護具(34)
- 住設機器(31)
- 手袋(31)
- 空圧工具(31)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- クリーンルーム用品(21)
- ガレージ機器・整備設備(20)
- 接着剤・補修材(18)
- ヘルスケア(17)
- 塗料(16)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 肥料・農薬・除草剤・種(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 測定関連サービス(5)
- 洗車・清掃(5)
- エンジン工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(78)
- SMC(12,531)
- MAZDA(マツダ)(6,655)
- 日野自動車(4,047)
- いすゞ自動車(3,014)
- トヨタ(2,741)
- ミツビシ(2,336)
- 三菱ふそう(2,332)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,159)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,984)
- BIGM(丸山製作所)(1,836)
- ホンダ(1,790)
- スズキ(1,301)
- スバル(1,292)
- エスコ(1,122)
- ニッサン(937)
- ParkerTAIYO(885)
- Kawasaki(820)
- パイロット(682)
- ワルター(604)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「pai」の検索結果

ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。色黒色タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色呼び幅(mm)300タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。色黒色呼び幅(mm)300タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。色暗緑色呼び幅(mm)300タイプT5530 PAIグレードガラス繊維強化グレード比重1.55(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)3792(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5000(D-695)曲げ強度(MPa)147(D-790)
RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 黒, 12.7mm径
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷TorlonR 4301 - ベアリンググレード. Torlonのこのグレードは、グラファイト及びフルオロカーボンを添加して変性されており、優れた耐摩耗性、低摩擦、高い耐圧強度を誇っています。 ベアリング、スラストワッシャ、摩耗パッド、ピストンリングなどに使用できます。ポリアミドイミド(PAI)ロッド 緑色 / 黒色 優れた自己潤滑性 300 mm単位で販売仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 12.7mm密度 = 1.46g/cm3引張強度 = 164 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 72%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 茶, 12.7mm径
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm仕様カラー = 茶長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 12.7mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 192 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 茶, 25.4mm径
RS PRO¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm仕様カラー = 茶長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 25.4mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 192 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86%RoHS指令(10物質対応)対応
断熱フィルム RS PRO PAI 420mm x 297mm x 1.6mm
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷RS Pro GPO-3 ポリエステルガラスシートです RS Pro では、 GPO-3 ポリエステルガラスラミネートシートを提供しています。このラミネートシートは、ガラス繊維強化熱硬化性ポリエステル製で、卓越した強度、剛性、耐久性を必要とする作業に最適な素材となるように特別に設計されています。このポリエステルガラスシートは、優れた電気特性、圧縮強度、最小限の吸水性を備え、 RS Pro によって製造され、ほぼすべての環境に適しています。耐久性と剛性が高いため、さまざまな用途があり、ポリエステルガラスは機械加工に最適です。 特長と利点 このガラスシートは、優れた電気絶縁性を備えています このポリエステルガラスは、幅広い温度範囲で使用できます 160 ° C ガラスシートは、非常に優れた機械的特性を備えています NEMA GPO3 規格及び UL94 V-0 に準拠して開発されています ガラスの難燃性 高強度、寸法安定性、耐衝撃性により、ガラスはさまざまな過酷な環境に最適です 優れたトラック抵抗により、優れた電気絶縁特性を発揮します シートサイズ: 420 mm x 297 mm 厚さが 1.6 mm で、低プロファイルとなっています 衝撃耐性を確保しながら 用途 RS Pro ポリエステルガラスは、空気中の電気的強度 18 kV/mm 、オイル中の電気的強度 23 kV/mm です。このポリエステルガラスのシートサイズは、 420 x 297 mm で、 500 V IEC トラック抵抗を備えています。 RS Pro を選ぶ理由 優れた電気絶縁特性 良好な温度範囲:最大 160 ° C 優れた機械的特性 難燃性、 UL 等級RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様材料 = PAI動作温度 Max = +160℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(171件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18色乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAI-4-FIX-5/6 WHシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381袋(10個)7日以内出荷4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタです。 Terminal Block のカラーは白です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAI-4-FIX-5/6 WH●併用可能製品:Terminal Blocks の場合●コード番号:201-6207アズワン品番65-7736-76
αエアコンクリーナー480mL
TRUSCO(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(480mL)当日出荷室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444色半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
竹製 アイストング
萬洋¥789税込¥8681個当日出荷材質竹幅W×全長(mm)15×180質量(g)15品名・タイプアイストングTKG品番9-1912-0701TKG品番(2017)6-1708-0901
WETSPAIL(ウエッツペール)
日本シューター¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷100%リサイクル原料を使用した環境にやさしい再生容器です。 耐貫通性・耐衝撃性・密封性を兼ね備えており、安心してご使用いただけます。規格70L
麻雀牌 アモスビギン
ミワックス¥8,898税込¥9,7881個当日出荷セット内容点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊材質ユリア樹脂質量(g)【牌】12奥行(mm)【牌】16縦(mm)【牌】26横(mm)【牌】19.5
管用平行ネジプラグゲージ PF
測範社¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から51日以内出荷管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
アイスエアー 保冷剤
Y'sGOD¥599税込¥6591個翌日出荷約8℃で冷却。繰り返し冷凍可能な保冷剤。スピード冷却を実現する保冷剤。用途保冷剤幅(cm)10.5時間冷凍:12~24時間高さ(cm)3冷却時間約4時間奥行き(cm)18
麻雀牌 アモススマート
ミワックス¥9,698税込¥10,6681個当日出荷セット内容点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊材質ユリア樹脂質量(g)【牌】14奥行(mm)【牌】16.5縦(mm)【牌】28横(mm)【牌】21
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)
内村製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)
内村製作所(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
【オーダー】アルミ シム・スペーサープレート 1穴
ノーブランド¥2,014~税込¥2,215~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数1材種アルミ切断公差±0.5mm表面仕上げ-サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】真鍮 シム・スペーサープレート 1穴
ノーブランド¥1,914~税込¥2,105~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。板厚(mm)0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0材質C2801P形状平板・平プレート穴数1材種銅切断公差±0.5mm表面仕上げ-サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20
【オーダー】円形(中抜き) 異方性マグネット
ノーブランド¥326~税込¥359~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。用途広告、建材、工業部品など板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3材質異方性マグネット形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 1穴
ノーブランド¥1,214~税込¥1,335~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数1材種鉄・鋼切断公差±0.5mm表面仕上げ-サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥159,800~税込¥175,780~1本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
【オーダー】円形 異方性マグネット
ノーブランド¥234~税込¥257~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。用途広告、建材、工業部品など板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3材質異方性マグネット形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】マジックミラー 1穴
ノーブランド¥6,071~税込¥6,678~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。板厚(mm)3.0/5.0材質マジックミラー形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)30~1800寸法WA(mm)30~1200材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】デザインガラス 1穴
ノーブランド¥2,857~税込¥3,143~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。板厚(mm)4形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)150~1000寸法WA(mm)150~1800材種デザインガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
...