カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • CRG
  • CKD(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 新ダイワ(1)
  • NTスイベル(1)
  • アイグネップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptn-02」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム角度調整プレート CRG

    フレーム角度調整プレート

    CRG
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 吸着パット固定用・取付コネクター CRG

    吸着パット固定用・取付コネクター

    CRG
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
    用途真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。型式SVA-G18T質量(g)42内容【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2寸法A(mm)G1/8寸法D(mm)24寸法E(mm)12寸法B(mm)G1/8寸法C(mm)15適合フレームPEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
  • ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG

    ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット

    CRG
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
  • 取付ブラケット CRG

    取付ブラケット

    CRG
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • フレーム用取付ブラケット CRG

    フレーム用取付ブラケット

    CRG
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ヘビーデューティー取付ブラケット CRG

    ヘビーデューティー取付ブラケット

    CRG
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • アンギュラーブラケット CRG

    アンギュラーブラケット

    CRG
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
産業用ロボットカテゴリ