吸着パット固定用・取付コネクター
吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
- 用途
- 真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
- 型式
- SVA-G18T
- 質量(g)
- 42
- 内容
- 【T型ナット】PTN-M5P30×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2、【ねじ】PTC-M5L16×2
- 寸法A(mm)
- G1/8
- 寸法D(mm)
- 24
- 寸法E(mm)
- 12
- 寸法B(mm)
- G1/8
- 寸法C(mm)
- 15
- 適合フレーム
- PEP2518,PEP2525,PEP5025,PEP4040,PEP3030
- 内容量
- 1個
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥960/税込¥1,056 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ


























