カテゴリ

  • 照明(6)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • 三菱電機(253)
  • Panasonic(パナソニック)(195)
  • ミツビシ(130)
  • 三菱ふそう(82)
  • ODELIC(オーデリック)(80)
  • 岩崎電気(42)
  • ホンダ(42)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • QSP(12)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(11)
  • ニッサン(10)
  • Vance&Hines(10)
  • MV AGUSTA(9)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(9)
  • TRUSCO(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • 日立(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FLR」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズMG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から4日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED LS1200シリーズMG(旧エム・システム技研)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電タイプ
40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED ブルーライト対策タイプMG(旧エム・システム技研)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82
直管LED MG(旧エム・システム技研)直管LEDMG(旧エム・システム技研)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。
点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプMG(旧エム・システム技研)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82
110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研)110形 直管LED LS2400シリーズMG(旧エム・システム技研)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
種別110W形電球の種類LED口金R17d光色昼白色消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)800使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500管径×長さL(mm)28.9×2382.9色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000演色指数(Ra)82
関連キーワード
flr40形特集