カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ホンダ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-kce」の検索結果
特価

交流電流トランスデューサ(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出仕様補助電源電圧の影響:±0.1%/許容電圧範囲取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-10~+55℃耐電圧入力-出力-補助電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80応答時間1s以下(最終定常値の±1%以内に収まるまでの時間)使用湿度範囲30~85%RH(結露しないこと)許容差±0.3% ・温度の影響:23±10℃ ・周波数の影響:45~65Hz絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下雷インパルス耐電圧入力-出力・大地間 1.2/50μs ±5kV