曜日別特売

交流電流トランスデューサ(実効値演算形)

交流電流トランスデューサ(実効値演算形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換

変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付

耐電圧2000V AC

密着取付可能

用途
アプリケーション例

工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理

モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
耐電圧
入力-出力-補助電源-大地間
2000V AC 1分間
許容差
±0.3%
・温度の影響:23±10℃
・周波数の影響:45~65Hz
雷インパルス耐電圧
入力-出力・大地間
1.2/50μs ±5kV
仕様
補助電源電圧の影響:±0.1%/許容電圧範囲
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
350
使用温度範囲
-10~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行123×高さ80
応答時間
1s以下(最終定常値の±1%以内に収まるまでの時間)
使用湿度範囲
30~85%RH(結露しないこと)
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
0.5%p-p以下
内容量
1個(1個)
全20種類を絞り込む
品番
入力信号
出力信号
20種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
出力信号
補助電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713327KCE-54-R0~5A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W(110V DC時 約18mA)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715296KCE-5D-B0~5A AC0~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715802KCE-1A-R0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)24V DC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W(110V DC時 約18mA)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715856KCE-5A-B0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716100KCE-1A-C0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)110V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716441KCE-5A-G0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)200V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717062KCE-5A-H0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)220V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719137KCE-5A-R0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)24V DC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W(110V DC時 約18mA)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719302KCE-5A-P0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)110V DC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
ただし110V DC用は85~150V
リップル含有率10%p-p以下
約2W(110V DC時 約18mA)
¥46,500
¥45,980
¥50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719941KCE-56-B0~5A AC1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720160KCE-1A-H0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)220V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721587KCE-5A-C0~5A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)110V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721770KCE-14-H0~1A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)220V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721831KCE-1A-G0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)200V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721919KCE-1A-B0~1A AC4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722251KCE-16-B0~1A AC1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722312KCE-54-B0~5A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)100V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722382KCE-54-G0~5A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)200V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722610KCE-56-G0~5A AC1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)200V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723432KCE-54-H0~5A AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)220V AC,許容電圧範囲 定格電圧-15~+10%
50/60Hz 約2VA
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする