カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- 横河計測(10)
- 富士インパルス(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 横河電機(1)
「ca450 yokogawa」の検索結果

携帯形電流信号発生器
MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能