カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- 三菱電機(7)
- SMC(6)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- TRUSCO(3)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3)
- omron(オムロン)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- アンセル(1)
- オンダ製作所(1)
- フジクラ DDK(1)
- Gechic(ゲシック)(1)
- SBS(1)
- BLACK BOX(1)
- SICK(1)
- ダイヤトレンド(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「ce05-2a」の検索結果

CT変換器
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出