CT変換器(実効値演算形)

CT変換器(実効値演算形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換

真の実効値演算回路方式を採用

小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス

CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理

モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.3%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
0.5%p-p以下 (100/120Hz)
内容量
1個(1個)
全19種類を絞り込む
入力信号
第1出力信号
19種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
供給電源
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714271M2CE-5A-R/CE約3W0~5A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715138M2CE-5D-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~5A AC85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
0~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715147M2CE-1A-R/N約3W0~1A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715321M2CE-5A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~5A AC100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715391M2CE-1A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~1A AC85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717028M2CE-54-R/N約3W0~5A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717299M2CE-54-R/UL約3W0~5A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717737M2CE-54-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~5A AC85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717902M2CE-56-R/N約3W0~5A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718462M2CE-55-R/UL約3W0~5A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718708M2CE-5A-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~5A AC100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718796M2CE-5A-R/UL約3W0~5A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720878M2CE-16-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~1A AC85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720921M2CE-1A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~1A AC100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722050M2CE-1A-R2/N約3W0~1A AC11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722217M2CE-56-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~5A AC100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723012M2CE-5A-M2/CE100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~5A AC100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723712M2CE-5A-R/N約3W0~5A AC24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723827M2CE-56-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
0~5A AC85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする