カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- SMC(26)
- New-Era(ニューエラー)(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- HIOKI(日置電機)(8)
- 黒田精工(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- EZVIZ(2)
- スーパーツール(1)
- アイゼン(1)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- 佐文工業所(1)
- トヨタ(1)
「cs0b」の検索結果

PID実習セット
MG(旧エム・システム技研)¥649,800税込¥714,7801セット20日以内出荷水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%