カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(141)
- 制御機器(26)
- 測定用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- オフィス家具(6)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Beat-Sonic(2)
- E-comfort(6)
- MCP(3)
- MICROCHIP(5)
- Murrelektronik Limited(17)
- NTツール(1)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(148)
- TDKラムダ(1)
- TOA(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- サンテック(1)
- スーパーツール(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- ニッサン(3)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
ツイスト ハンドルカバー ステッチ無し
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ハンドルに被せるだけのカンタン装着。 ハンドルカバーを付けることにより、ハンドルの握りが太くなり運転が楽になります。操舵性がグッとよくなります。 ハンドルの擦れ、汚れ防止としてもご利用頂けます。材質PVC/合成ゴム
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0CH
SMC¥7,798税込¥8,5781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(C) Al口径1/2
midi LOGGER GL 260
グラフテック(GRAPHTEC)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から15日以内出荷全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:1, 0.004ksps, MCP3421A0T-E/CH
MICROCHIP¥1,198,000税込¥1,317,8001セット(3000個)7日以内出荷MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 1分解能 = 18ビットサンプリングレート = 0.004ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6全非線形エラー = 35ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmMCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:1, 0.015ksps, MCP3425A0T-E/CH
MICROCHIP¥979,800税込¥1,077,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●アーキテクチャ: Delta Sigma●ADC数: 1●分解能: 16ビット●サンプリングレート: 0.015ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●全非線形エラー: 10ppm FSR●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (I2C)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥7,918~税込¥8,710~1個当日出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH Series(CHSDTA50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSGTA40)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSGLA50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
電源 ユニット電源 JWTシリーズ
TDKラムダ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
CH Series(CHSGLA40)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA40)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDTA50TF)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDLA50TN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDLA40TF)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSGCA40TF)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSGLA40TF)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA50TN)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHSDTA40TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から15日以内出荷方式ドロッパ方式入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル直流電源 P3000シリーズ(チャンネル数:3、出力電圧:CH1/CH2 0~30V・CH3 5V、出力電流:CH1/CH2 0~3A~0~5A・CH3 3A、最大出力電力:195W~315W)
OWON(オウオン)¥29,980~税込¥32,978~1台33日以内出荷2チャンネル独立可変出力。最大出力分解能 10mV/1mA。OVP/OCP 保護:過電圧・過電流保護のしきい値を設定可能。ソフトスタート回路で突入電流を抑え、信頼性を向上。直列・並列運転に対応し、合成した出力電圧・電流を直接表示。ブザーのオン/オフ設定。電圧/電流の設定範囲を制限でき、誤操作を防止。ワンタッチで初期設定に復帰用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析チャンネル数3分解能電圧: 10mV、電流: 1mA定格出力電圧CH1: 0 - 30V、CH2: 0 - 30V、CH3: 5VRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能電圧: 10mV、電流: 1mAリップルノイズ電圧: ≦2mVrms、電流: ≦5mArms
M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
Murrelektronik Limited¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途センサ用ケーブルケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】多出力直流安定化電源
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。質量(kg)約9.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら