カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • 塚本無線(14)
  • エレコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 岩崎電気(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • スバルアクセサリー(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 藤田電機製作所(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
  • PR Electronics(2)
  • 日東工業(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • GENTOS(1)
  • LED LENSER(1)
  • アイ電子技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズMG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から4日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
16/20形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)16/20形 防水チューブMG(旧エム・システム技研)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
関連キーワード
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ