カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- JTT(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- StarTech.com(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 信越化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fe-2000」の検索結果
特価

直流ポテンショメータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥159,800税込¥175,7801個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を抵抗値変化に変換。 。ポテンショメータ許容電力1W。 。抵抗レンジ豊富用途アプリケーション例。 。手動設定形インバータをリモート設定に改造。 。モジュトロールモータの開度設定用。 。ポテンショメータ設定形の各種機器の自動化とリモート設定化取付壁またはDINレール取付質量(g)450使用温度範囲-5~+40℃精度最小不感帯:±0.2% (入力信号が2分以上変化しないとき) 直線性:±1%(直線性誤差、ヒステリシス、不感帯の総合値) ただし、不感帯の幅は自動調節機能によって変化します。 入力信号の変化が頻繁な場合は不感帯が広くなります。 出力抵抗値の許容差:公称値の±5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数温度係数:±0.02%/℃以下 出力抵抗の温度係数:±50ppm/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応