曜日別特売

直流ポテンショメータ変換器

直流ポテンショメータ変換器 - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

直流信号を抵抗値変化に変換

ポテンショメータ許容電力1W

抵抗レンジ豊富

用途
アプリケーション例

手動設定形インバータをリモート設定に改造

モジュトロールモータの開度設定用

ポテンショメータ設定形の各種機器の自動化とリモート設定化
精度
最小不感帯:±0.2%
(入力信号が2分以上変化しないとき)
直線性:±1%(直線性誤差、ヒステリシス、不感帯の総合値)
ただし、不感帯の幅は自動調節機能によって変化します。
入力信号の変化が頻繁な場合は不感帯が広くなります。
出力抵抗値の許容差:公称値の±5%
温度係数
温度係数:±0.02%/℃以下
出力抵抗の温度係数:±50ppm/℃
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
450
使用温度範囲
-5~+40℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行136×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全16種類を絞り込む
入力信号
第1出力信号
16種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
耐電圧
入力信号
供給電源
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713790CVR1-AB-K約4VA入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
1kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714052CVR1-AA-K約4VA入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
135Ω
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714368CVR1-4A-M2約4VA入力-FE間 500V AC 1分間
入力・FE-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力・FE-電源間 2000V AC 1分間
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)135Ω
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716678CVR1-4B-K約4VA入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
1kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716721CVR1-AA-R約3W入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)135Ω
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717832CVR1-AH-R/CE約3W入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)10kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719286CVR1-4A-K約4VA入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
135Ω
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720056CVR1-AK-K約4VA入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
100kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720406CVR1-4F-R約3W入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)2kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720598CVR1-4B-M2約4VA入力-FE間 500V AC 1分間
入力・FE-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力・FE-電源間 2000V AC 1分間
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)1kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720632CVR1-AH-R約3W入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)10kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720677CVR1-AB-R約3W入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722278CVR1-4G-K約4VA入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
5kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722497CVR1-6A-M2約4VA入力-FE間 500V AC 1分間
入力・FE-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力・FE-電源間 2000V AC 1分間
1~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100~240V AC(許容範囲 90~264V AC、47~66Hz)135Ω
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724089CVR1-4A-R約3W入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)135Ω
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724527CVR1-AH-K約4VA入力-出力間 1000V AC 1分間
入力・出力-電源間 2000V AC 1分間
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)85~132V AC(許容範囲 85~132V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
10kΩ
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする