カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- ホンダ(40)
- RS PRO(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- エクセン(10)
- ニシキ工業(9)
- デュエル(5)
- イトーキマーケットスペース(4)
- 片岡産業(3)
- omron(オムロン)(2)
- カネテック(2)
- サクラクレパス(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ボンマックス(2)
- エレポン化工機(1)
- コンドーテック(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kvs」の検索結果

直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。 入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
直流入力変換器(絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥29,980税込¥32,9781個(1個)5日以内出荷から7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。密着取付可能取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応