曜日別特売

直流入力変換器(絶縁付)

直流入力変換器(絶縁付) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

入出力間の直流的絶縁

入出力間耐圧2000V AC

高速応答形(約25ms)を用意

密着取付可能

取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
400
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.1%
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行123×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.02%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全17種類を絞り込む
入力信号
第1出力信号
供給電源
17種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
入力信号
供給電源
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714228KVS-AA-G許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)200V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714858KVS-AA-R許容電圧範囲 定格電圧±10% リップル含有率10%p-p以下 約2W(24V DC時 約80mA)4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)24V DC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715759KVS-AA-H許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)220V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717001KVS-4A-H許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)220V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717378KVS-AA-C許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)110V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717676KVS-4A-G許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)200V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718550KVS-4A-R許容電圧範囲 定格電圧±10% リップル含有率10%p-p以下 約2W(24V DC時 約80mA)0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719250KVS-44-B/K許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100V AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719636KVS-44-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100V AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720948KVS-44-G許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)200V AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721447KVS-44-R/K許容電圧範囲 定格電圧±10% リップル含有率10%p-p以下 約2W(24V DC時 約80mA)0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721472KVS-5A-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)100V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721806KVS-A4-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100V AC0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722689KVS-4A-C許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)110V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723179KVS-AA-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)100V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723468KVS-4WA-R許容電圧範囲 定格電圧±10% リップル含有率10%p-p以下 約2W(24V DC時 約80mA)-10~+10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)24V DC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723852KVS-GA-B許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA0~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)100V AC4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする