カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • SMC(87)
  • 東芝ライテック(87)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 京セラ(3)
  • 三菱電機(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ダイキン工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • TOKIO(藤沢工業)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • ヒロセ(2)
  • ナリカ(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-2n」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED LS1200シリーズMG(旧エム・システム技研)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電タイプ
40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED ブルーライト対策タイプMG(旧エム・システム技研)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82
直管LED MG(旧エム・システム技研)直管LEDMG(旧エム・システム技研)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。
点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED
関連キーワード
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ