カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- PPC(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アズワン(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(4)
- ケージーパルテック(4)
- サンコー(三甲)(3)
- シロクマ(2)
- ナベヤ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホーザン(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- リスパック(1)
- ワルター(1)
- 光(2)
- 浅香工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pp-111」の検索結果

パルスアイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥47,980税込¥52,7781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う。 。パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応