曜日別特売

パルスアイソレータ

パルスアイソレータ - MG(旧エム・システム技研)パルスアイソレータ - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)

オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う

パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全40種類を絞り込む
入力信号
質量(g)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
耐電圧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713187M2PP-22N-M2/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713196W2PP-344N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713309W2PP-322N-R/N200約4W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713632W2PP-266N-R/CE200約4W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713747M2PP-12R-R/UL150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714280M2PP-11N-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714578M2PP-32N-R/UL150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714727W2PP-166N-R/N200約4W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714806M2PP-22N-R/UL150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715558W2PP-322N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715646M2PP-35N-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715829W2PP-333N-R/N200約4W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716170W2PP-211N-R/N200約4W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716276W2PP-111N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716337M2PP-34N-R/UL150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717098M2PP-35N-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717159W2PP-222N-M2/CE200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717256M2PP-22N-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717710M2PP-35N-R/UL150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718191M2PP-25N-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718848W2PP-166N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718891W2PP-222N-R/N200約4W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719582W2PP-266N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719792W2PP-355N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719862M2PP-32R-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720142M2PP-21N-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720422M2PP-24N-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720476M2PP-22N-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720729M2PP-33N-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721657W2PP-122N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721727W2PP-211N-M2/CE200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721849W2PP-21YN-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723152W2PP-354N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723371M2PP-32N-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723511W2PP-211N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723642W2PP-222N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5オープンコレクタ(最大入力周波数 10kHz)
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724098M2PP-32N-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724421W2PP-922N-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.5クランプ式パルス検出器 CLSP
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724570M2PP-12N-M2/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76有接点スイッチ(最大入力周波数 30Hz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724579M2PP-34N-M2/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ76電圧パルス(最大入力周波数 10kHz)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする