NICHIRYO(ニチリョー)
NICHIRYO(ニチリョー)のページです。NICHIRYO(ニチリョー)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在344件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ニチリョー |
|---|
| 設立 | 1944/05/25 |
|---|
| 所在地 | 〒343-0822 埼玉県越谷市西方2760番地1 |
|---|
Premium Tip 00-BMT2シリーズNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45
ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)NICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(200本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
ディスペットNICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
マイクロピペット用チップNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
分注範囲(μL)0.5~10適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)
ノズルフィルター 20ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)欠品中
仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
プレミアムチップNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
電動ピペッターNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
ニチペットEx ⅡNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)当日出荷
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)11日以内出荷
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証落下耐久性、耐薬品性に優れた材質容量設定ロック機構付き安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
ニチリョーチップNICHIRYO(ニチリョー)翌々日出荷
DNase/RNaseフリーチップです(BMT2-Xを除く)。
シリコンピペットホルダーNICHIRYO(ニチリョー)6日以内出荷
TGK品番702-12-13-25型式OO-PM-N013アズワン品番61-0008-20
アキュペンサージュニアNICHIRYO(ニチリョー)8日以内出荷から13日以内出荷
500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。
スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。
部品の分解・交換が容易にできます。
グリスNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
仕様対応機種:NAR共通アズワン品番64-9718-15
フィルター 0.2μm 疎水性NICHIRYO(ニチリョー)6日以内出荷
TGK品番702-12-13-28型式OO-PM-N100アズワン品番61-0008-22
NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥3,498~税込¥3,848~
1袋(1000本)
翌々日出荷から6日以内出荷
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-67
Nichimate ニチメイト Mixer-miniNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能
仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hzアズワン品番65-8998-87
小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト Flush PlusNICHIRYO(ニチリョー)6日以内出荷
ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個アズワン品番65-1712-29
PipetteMate SlimNICHIRYO(ニチリョー)10日以内出荷
吸引速度は6段階のデジタル設定吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認可能
仕様吸引速度:6段階 吐出速度:一定(ボタンの押し加減により自然吐出と強制吐出を切替) バッテリー:リチウムイオン充電池(取り出し不可、交換をご希望の場合は販売店にお問合せください) 標準付属品:壁掛けスタンド、充電器、疎水性フィルター予備 使用可能ピペット:1~100mLセロロジカルピペット(メスピペット)、外径5~8mmのパスツールピペット等アズワン品番65-8998-85
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
仕様50mL 容量精度:±1.0mL目 盛間隔:0.5mL 全長:355mm 100本入 差し込み口(mm)外径:8Φアズワン品番64-3187-65