絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
344件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1箱(100個)
4日以内出荷から10日以内出荷
マルチチャンネル用リザーバー。試薬や試料の溶液が無駄になりにくいデザイン。
Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
12,980税込14,278
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷
先端の開口部が広い(内径:1.6mm)チップ
仕様96本×10ラック入 長さ:50.0mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-33
ニチペット エアー・容量可変タイプ スタンド NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ スタンドNICHIRYO(ニチリョー)
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
アズワン品番4-2426-11
マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
4,498税込4,948
1袋(1000個)
翌々日出荷から6日以内出荷
指がインナーリングに触れにくい設計。1.5mLタイプは遠心後の液の吸出しが容易な平底設計。ロック機構付き。
可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1袋(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
ニチメイトステッパー用
ディスペット用 アクセサリ NICHIRYO(ニチリョー)ディスペット用 アクセサリNICHIRYO(ニチリョー)
1,298税込1,428
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
34,980税込38,478
1セット(100個)
翌々日出荷
容量(mL)0.05材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-5001-11
遠沈管 NICHIRYO(ニチリョー)遠沈管NICHIRYO(ニチリョー)
11,980税込13,178
1組(200本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~121遠心強度20000G
分注器(ディスペット) EXⅡ NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット) EXⅡNICHIRYO(ニチリョー)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
設定方式固定式
ジャスター1100用 オプション NICHIRYO(ニチリョー)ジャスター1100用 オプションNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1袋(1000本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
エジェクタ止めネジ NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジNICHIRYO(ニチリョー)
659税込725
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9719-39
ピペットガイ用Oリングシールリングセット NICHIRYO(ニチリョー)ピペットガイ用OリングシールリングセットNICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ピペットガイPG2-1000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-84
容量調整治具 NICHIRYO(ニチリョー)容量調整治具NICHIRYO(ニチリョー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2全容量共通アズワン品番64-9719-45
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
O-リング、シールリング、。
仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
O-リング、シールリング。
仕様対応機種:NPP-10000アズワン品番64-9718-45
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPLO2-10000アズワン品番64-9719-42
エジェクタ止めネジセット NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジセットNICHIRYO(ニチリョー)
879税込967
1個
5日以内出荷
止めネジ、バネ、ワッシャ
仕様対応機種:NPX2-2/10/20/100/200/1000/NPF2/NPV2共通アズワン品番64-9718-81
エジェクタ止めネジ NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジNICHIRYO(ニチリョー)
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-5000/10000アズワン品番64-9719-03
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-100/NPF2-100アズワン品番64-9718-90
ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルシリンダ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-95
エジェクタパイプ NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタパイプ NPPシリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
仕様対応機種:NPP-5000アズワン品番64-9718-39
シリコングリス NICHIRYO(ニチリョー)シリコングリスNICHIRYO(ニチリョー)
439税込483
1個
5日以内出荷
仕様対応機種:NLE全機種共通アズワン品番64-9719-85
ノズルフィルター 10ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 10ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
10日以内出荷
仕様対応機種:NPLO2-1000アズワン品番64-9719-34
可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント NICHIRYO(ニチリョー)可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメントNICHIRYO(ニチリョー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
00‐SG‐Z用アタッチメント
型番00‐SG‐ZAアズワン品番2-8678-18
NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip バルク 1000本入 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
3,498税込3,848
1袋(1000本)
6日以内出荷
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
仕様●0.1~10μL用●入数:1000本入(バルク)●長さ:48mm●DNase/RNase,フリー●オートクレーブ滅菌可能●適応機種:NAR-2、10/NPP-2、10/NLT-2、10/NPX2-2、10/NPLO2-2、10/NAR-10M8/10M12アズワン品番67-9287-74
Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Tip 00-MTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1袋(100本)
8日以内出荷
容量目盛り付きチップ
仕様●入数:1袋(100本入)●長さ:160.8mm●容量:10000μLアズワン品番65-3375-43
NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
20,980税込23,078
1ケース(10袋×50本)
4日以内出荷
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線アズワン品番65-6680-29
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-66
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
7,498税込8,248
1ケース(1000本)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-78
Nichimate ニチメイト Plate Shaker NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Plate ShakerNICHIRYO(ニチリョー)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。
仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49
Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダーNICHIRYO(ニチリョー)
14,980税込16,478
1袋(2枚)
4日以内出荷
Φ12-13mmチューブ用ホルダー。
仕様2枚入アズワン品番63-5509-40
Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダーNICHIRYO(ニチリョー)
14,980税込16,478
1袋(2枚)
4日以内出荷
15mLディスポ遠沈管用ホルダー。
仕様2枚入アズワン品番63-5509-41
Nichimate ニチメイト Rotator NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト RotatorNICHIRYO(ニチリョー)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・間欠回転・シーソーを切り替え可能。
仕様本体外形寸法:275×152×165mm(W×D×H) 本体重量:約1.4kg 使用環境温度範囲:+4~+65℃ 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-38
Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Tip 00-MTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1袋(100本)
6日以内出荷
容量目盛り付きチップ
仕様入数:1袋(100本入) 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番65-3375-43
Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
27,980税込30,778
1箱(100個)
4日以内出荷
マルチチャンネル用リザーバー。試薬や試料の溶液が無駄になりにくいデザイン。
仕様材質:ポリエスチレン(白色) 容量:25mL 個包装 100個入 個包装アズワン品番63-5509-48
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1ケース(2セット×5組)
4日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-82
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-FシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
7,998税込8,798
1箱(2ラック×96本)
6日以内出荷
界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
仕様96本×2ラック入・フィルター付 長さ:91.1mm 容量:200μL(ロング)アズワン品番67-7974-49
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
4,998税込5,498
1ケース(1000本)
欠品中
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77