絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: NICHIRYO(ニチリョー)のすべての商品
特価

Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥15,599税込¥17,1591袋(2枚)6日以内出荷1.5/2.0mLマイクロチューブ用ホルダー。仕様2枚入アズワン品番63-5509-39
Nichimate ニチメイト ドライバス
NICHIRYO(ニチリョー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-43
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥121,999税込¥134,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-70オートクレーブの可否可ロック機能あり
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,499税込¥19,2491箱(10ラック×96本)4日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:50.8mm 容量:100μLアズワン品番63-5509-18
Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥80,499税込¥88,5491個3日以内出荷空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥111,999税込¥123,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-65オートクレーブの可否可ロック機能あり
Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢ
NICHIRYO(ニチリョー)¥145,999税込¥160,5991台3日以内出荷フットスイッチを備えた大容量超強力モデルオーバーフロー機構搭載仕様吸引速度:~26L/min リザーバー容量:約2500mL 外形寸法:W248×D475×H350mm 重量:7.8kg 電源:100V、1.0A、50/60Hzアズワン品番65-3354-59
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥20,999税込¥23,0991箱(2ラック×96本)4日以内出荷スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン仕様96本×2ラック入 長さ:51.7mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.6mm(W) ×0.1mm(H)アズワン品番63-5509-30
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781ケース(2セット×5組)3日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-81
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,899税込¥13,0891箱(10ラック×96本)5日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。仕様96本×10ラック入 長さ:55.9mm 容量:300μLアズワン品番63-5509-13
Nichimate ニチメイト Stirrer
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,999税込¥47,2991個4日以内出荷回転数のデジタル表示付き。電源は、コンパクトなACアダプタ方式です。天板および本体外装は耐薬性を備えていません。金属や樹脂を浸す液体の撹拌はできません。仕様回転速度:200~2,000rpm(10rpm単位、デジタル表示あり) 使用可能回転子サイズ:長さ30mmまで 撹拌可能な最大容量:3L(水の場合) 許容容器サイズ:外径Φ140mmまでの容器 使用環境条件:+5℃~+40℃、湿度80%まで 外形寸法及び重量:本体/168×160×47Hmm、約0.5kg、天板/Φ140mm 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz(最大消費電力約3W)アズワン品番67-7973-89
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,9291ケース(1000本)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:45.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-76
Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥22,799税込¥25,0791箱(2ラック×25本)4日以内出荷疎水性HDPEフィルターを備えたチップ仕様25本×2ラック入 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番63-5509-28
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥121,999税込¥134,1991本翌々日出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-71オートクレーブの可否可ロック機能あり
Low Retention Filter Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,499税込¥19,2491箱(10ラック×96本)5日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。仕様96本×10ラック入・フィルター付 長さ:55.9mm 容量:300μLアズワン品番63-5509-21
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥121,999税込¥134,1991本3日以内出荷専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-72オートクレーブの可否可ロック機能あり
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥20,999税込¥23,0991箱(2ラック×96本)10日以内出荷スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン仕様96本×2ラック入 長さ:82.6mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.7mm(W) ×0.3mm(H)アズワン品番63-5509-32
Mcro Tip 00-MTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,399税込¥11,4391箱(2ラック×25本)3日以内出荷容量目盛り付きチップ仕様25本×2ラック入 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番63-5509-26
Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥22,799税込¥25,0791箱(2ラック×50本)3日以内出荷疎水性HDPEフィルターを備えたチップ仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-27
Nichimate Rotator用ホルダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥13,099税込¥14,4091袋(1枚)4日以内出荷50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。仕様1枚入アズワン品番63-5509-42
Cell Saver Tip 96本×10ラック 00-WBTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥13,999税込¥15,3991箱(10ラック×96本)4日以内出荷先端の開口部が広い(内径:1.6mm)チップ仕様96本×10ラック入 長さ:50.0mm 容量:200μLアズワン品番63-5509-33
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,299~税込¥10,229~1箱(2ラック×96本)当日出荷から4日以内出荷スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
Mcro Tip 00-MTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥7,299税込¥8,0291箱(2ラック×50本)翌々日出荷容量目盛り付きチップ仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-24
Mcro Tip 00-MTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥6,299税込¥6,9291袋(250本)当日出荷容量目盛り付きチップ仕様250本入・バルク 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-23
小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥55,499税込¥61,0491台翌々日出荷コンパクト設計のマイクロチューブ用簡易遠心機です。回転速度は6,000rpmの固定式です。デジタルタイマーによるタイマー運転が可能なほか、カバー開閉で回転のON/OFFも可能です。1.5/2.0mL用および0.2mL 8連PCRチューブ用のローターと、0.2mL用および0.5mL用のチューブアダプターが付属します。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。仕様回転速度範囲:6,000rpm(固定)(※1) 最大遠心力(RCF):3,000×g(※1) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始/カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)(※2) タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分(秒と分を切替式)(※3) 使用可能容器と最大架数(※4):0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×8本または8連×2本またはシングル×16本0.5mLマイクロチューブ×8本1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 本体外形寸法:156×176×118Hmm 本体重量:約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:標準ローター×1個(取付済み)0.2mL(8連)用ローター×1個 チューブアダプター(0.2mL用と0.5mL用、各8個) 電源:100V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力/約40W、3Pプラグアズワン品番65-6680-28
ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220
NICHIRYO(ニチリョー)¥60,999税込¥67,0991個4日以内出荷ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット仕様本体と一緒に必ずお求めください。アズワン品番64-3187-73
ニチメイトオートクレーブ
NICHIRYO(ニチリョー)¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷マイクロピペットや小型機器の滅菌に最適な卓上横型タイプ。滅菌と乾燥を全自動仕様滅菌温度:121℃/132℃ 乾燥温度:約100℃、送風機能あり。※滅菌と乾燥は単独運転可も可能。 外形寸法:430×453×367Hmm 重量:約27kgアズワン品番64-3187-72
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥54,980~税込¥60,478~1セット11日以内出荷ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。校正証明書JCSS校正
NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781セット11日以内出荷ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。校正証明書JCSS校正
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥56,980~税込¥62,678~1セット11日以内出荷ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。校正証明書JCSS校正
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥58,499~税込¥64,349~1セット11日以内出荷ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。校正証明書JCSS校正
DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥58,499~税込¥64,349~1個15日以内出荷から36日以内出荷アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。校正証明書JCSS校正
ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥87,999~税込¥96,799~1個18日以内出荷から25日以内出荷スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥85,999税込¥94,5991個15日以内出荷微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。校正証明書JCSS校正
ニチメイトアスピレーター
NICHIRYO(ニチリョー)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利寸法(mm)160×85×175質量(kg)約1.0容量(mL)250(リザーバー)電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)アズワン品番4-2425-01
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷から12日以内出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。