絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
344件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Low Retention Tip 00-AQAシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1ケース(1000本)
5日以内出荷
液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
仕様長さ:31.1mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-75
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-72
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
19,980税込21,978
1箱(2ラック×96本)
10日以内出荷
スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
仕様96本×2ラック入 長さ:82.6mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.7mm(W) ×0.3mm(H)アズワン品番63-5509-32
Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Tip 00-MTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1箱(2ラック×25本)
5日以内出荷
容量目盛り付きチップ
仕様25本×2ラック入 長さ:160.8mm 容量:10000μLアズワン品番63-5509-26
Mcro Filter Tip 00-MT-Fシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Filter Tip 00-MT-FシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
21,980税込24,178
1箱(2ラック×50本)
4日以内出荷
疎水性HDPEフィルターを備えたチップ
仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-27
Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダーNICHIRYO(ニチリョー)
12,980税込14,278
1袋(1枚)
4日以内出荷
50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。
仕様1枚入アズワン品番63-5509-42
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1箱(2ラック×96本)
当日出荷から4日以内出荷
スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Tip 00-MTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
6,998税込7,698
1箱(2ラック×50本)
4日以内出荷
容量目盛り付きチップ
仕様50本×2ラック入 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-24
Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Mcro Tip 00-MTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1袋(250本)
欠品中
容量目盛り付きチップ
仕様250本入・バルク 長さ:123.0mm 容量:5000μLアズワン品番63-5509-23
小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡ NICHIRYO(ニチリョー)小型卓上遠心機 Nichimate ニチメイト FlushⅡ 00-NCFⅡNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
コンパクト設計のマイクロチューブ用簡易遠心機です。回転速度は6,000rpmの固定式です。デジタルタイマーによるタイマー運転が可能なほか、カバー開閉で回転のON/OFFも可能です。1.5/2.0mL用および0.2mL 8連PCRチューブ用のローターと、0.2mL用および0.5mL用のチューブアダプターが付属します。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。
仕様回転速度範囲:6,000rpm(固定)(※1) 最大遠心力(RCF):3,000×g(※1) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始/カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様)(※2) タイマー時間設定範囲:0~9999秒/1~9999分(秒と分を切替式)(※3) 使用可能容器と最大架数(※4):0.2mLマイクロチューブ(PCRチューブ)シングル×8本または8連×2本またはシングル×16本0.5mLマイクロチューブ×8本1.5mLまたは2.0mLマイクロチューブ×8本 本体外形寸法:156×176×118Hmm 本体重量:約1.6kg(ローター含む) 標準付属品:標準ローター×1個(取付済み)0.2mL(8連)用ローター×1個 チューブアダプター(0.2mL用と0.5mL用、各8個) 電源:100V、1.0A、50-60Hz、最大消費電力/約40W、3Pプラグアズワン品番65-6680-28
Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入 NICHIRYO(ニチリョー)Reagent Reservoir Transparent, PET 50mL 滅菌済 個包装 50個入NICHIRYO(ニチリョー)
9,498税込10,448
1箱(50個)
5日以内出荷
試薬リザーバー見やすい透明色個包装
仕様入数:1箱(50個入) 容量:50mL 目盛:なし 材質:ポリエチレンテレフタラート 外寸:W154×D56×H51mm オートクレーブ不可アズワン品番64-8002-35
Nichimate ニチメイト AquaSchale 600枚 NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト AquaSchale 600枚NICHIRYO(ニチリョー)
15,980税込17,578
1セット(2袋×25包)
6日以内出荷
ガラス製品並に透明度の高い、高品質なシャーレです。クラス10,000のクリーンルームで製造、電子線滅菌済です。培地を節約できる浅型で、コロニーカウントに便利な4分割ラインをモールドしてあります。クリーンルーム持ち込み対応の二重包装です(12枚入りの包が25ずつ袋に入っています)。
仕様外形寸法:Φ90×15Hmm 材質:高強度ポリスチレン(透明) 滅菌:電子線滅菌 入数:600枚(12枚×25包×2袋)アズワン品番65-3364-24
ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220 NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット220NICHIRYO(ニチリョー)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ニチメイトオ-トクレーブ用バスケット
仕様本体と一緒に必ずお求めください。アズワン品番64-3187-73
ニチメイトオートクレーブ NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトオートクレーブNICHIRYO(ニチリョー)
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
マイクロピペットや小型機器の滅菌に最適な卓上横型タイプ。滅菌と乾燥を全自動
仕様滅菌温度:121℃/132℃ 乾燥温度:約100℃、送風機能あり。※滅菌と乾燥は単独運転可も可能。 外形寸法:430×453×367Hmm 重量:約27kgアズワン品番64-3187-72
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットAir+JCSS校正JAコース世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
校正証明書JCSS校正
NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
29,980税込32,978
1セット
11日以内出荷
ニチリョーLe+JCSS校正JAコース手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズNICHIRYO(ニチリョー)
54,980税込60,478
1セット
11日以内出荷
ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
校正証明書JCSS校正
DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
校正証明書JCSS校正
ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
87,980税込96,778
1個
18日以内出荷から25日以内出荷
スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
ニチメイトアスピレーター NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーターNICHIRYO(ニチリョー)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利
寸法(mm)160×85×175質量(kg)約1.0容量(mL)250(リザーバー)電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)アズワン品番4-2425-01
マイクロチューブ用ブロック 00-NDBシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロチューブ用ブロック 00-NDBシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08識別色(容量識別) ホワイト
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)NICHIRYO(ニチリョー)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
エコノミーマイクロチューブ NICHIRYO(ニチリョー)エコノミーマイクロチューブNICHIRYO(ニチリョー)
4,998税込5,498
1セット(1000個)
4日以内出荷
キャップの外側とチューブの内側に凸部をもうけることにより機密を高めました。高品質ポリプロピレンを使用しています。
ディスペットEX用 アクセサリ 00-DPX-003シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ディスペットEX用 アクセサリ 00-DPX-003シリーズNICHIRYO(ニチリョー)
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
リザーバー 試薬トレイ 00-88シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)リザーバー 試薬トレイ 00-88シリーズNICHIRYO(ニチリョー)
13,980税込15,378
1個(50枚)
翌々日出荷
アズワン品番61-0008-17
ニチリョー ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ニチリョー連続分注器8800用 NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー連続分注器8800用NICHIRYO(ニチリョー)
7,998税込8,798
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1セット(100個)
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
ニチリョー ニチメイトステッパー NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー ニチメイトステッパーNICHIRYO(ニチリョー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
マイクロピペット用チップ ラックタイプ・滅菌済 NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップ ラックタイプ・滅菌済NICHIRYO(ニチリョー)
15,980税込17,578
1セット(10ラック×96本)
93日以内出荷
用途電子線滅菌済
可変式連続分注器用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)可変式連続分注器用シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
16,980税込18,678
1袋(50本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100
ニチペットEXII MULTI 12 NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEXII MULTI 12NICHIRYO(ニチリョー)
94,980税込104,478
1本
12日以内出荷
ピペッティング操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。チップエジェクト荷重を軽減。ワンハンドエジェクトにより操作性が格段に向上。落下耐久性に優れた材質を採用。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。
チャンネル数マルチ12
プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップNICHIRYO(ニチリョー)
11,980税込13,178
1箱(1000本)
8日以内出荷
ニチペットF NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットFNICHIRYO(ニチリョー)
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペットです。 同一容量を繰返し分注したい作業に適しています。 気密部にはPTFEを使用し、優れた精度・再現性が得られます。
タイプ容量固定式
分注器(ディスペット) NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット)NICHIRYO(ニチリョー)
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)用ボトル NICHIRYO(ニチリョー)ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)用ボトルNICHIRYO(ニチリョー)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
種別ボトル70mLアズワン品番1-8313-11
ニチペット用 オープナー NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット用 オープナーNICHIRYO(ニチリョー)
2,498税込2,748
1セット(3個)
12日以内出荷
適合0.2~2mLチューブ用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)21×65×13アズワン品番1-7897-11